118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業両口玄能用木柄
エコ商品
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(小)用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビWD-7.5 寸法A(mm)8 寸法B(mm)23 適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。 種類ハンマー柄 材質(柄部)本樫
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 仕様柄の抜けにくい三重クサビ 質量(g)頭:225
1本
789 税込868
当日出荷

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業サムライ両口ハンマー
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。 全長(mm)300 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)118 口径(mm)45 頭質量(g)1300 全質量(g)1400
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)34 全長(mm)300 主な用途石工作業 頭の全長(mm)100 全質量(g)950
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
用途鉄工作業全般 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C 関連資料(1.27MB)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
用途鉄工作業全般 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業全般 関連資料(0.84MB)
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類両口ハンマー 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 奥行(mm)40
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ステンレス両口ハンマー
エコ商品
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理 種類両口ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業両口玄能用木柄
エコ商品
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(大)用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビWD-9 寸法A(mm)9 寸法B(mm)27 適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業両口玄能用木柄
エコ商品
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(中)用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビWD-7.5 寸法A(mm)9 寸法B(mm)24 適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

オーエッチ工業両口玄能用木柄
エコ商品
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(極小)木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビWD-6 寸法A(mm)6 寸法B(mm)19 適合極小 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。 重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。 柄の部分にもシャックル付きです。
用途ハンマー作業に 全長(cm)30 質量(kg)1.5 主な用途ハンマー作業に
1本
19,980 税込21,978
欠品中

頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。 重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。 柄の部分にもシャックル付きです。
用途ハンマー作業に 全長(cm)30 質量(kg)1.8 主な用途ハンマー作業に
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。 全長(mm)335 質量(g)(全体)470、(頭部)300
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
用途ハンマー作業に 全長(cm)30 質量(kg)1.5 機能シャックル付 主な用途ハンマー作業に
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材などへの釘打ちに最適です。凸面は釘を最後まで打ち込んでもキズをつけにくくなっています。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)325 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 仕様柄の抜けにくい三重クサビ 質量(g)頭:300
1本
859 税込945
当日出荷

王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー
エコ商品
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)28×28 頭の全長(mm)75 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

オーエッチ工業両口玄能
エコ商品
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)330
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ちなど。 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業 頭質量(g)375
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)335 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業 寸法(mm)330
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。 材質(柄)樫
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。 材質(柄)樫
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスな角利オリジナルハンマーです。 握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。 抜けにくい横打ちクサビ。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)338 材質(頭)炭素鋼(ブロンズ仕上) 材質(柄部)天然木 主な用途打ち込み作業 頭質量(g)570 頭部長(mm)103
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 両口玄能
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
用途平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。 形状両口型 材質(柄部)
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼(S45C) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(グリップ)合成ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 1868
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスな角利オリジナルハンマーです。
種類両口ハンマー 全長(mm)335 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)