種類両口ハンマー
全長(mm)285
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼(S45C)
材質(柄部)樫
主な用途大工作業
材質(グリップ)合成ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1868
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
種類両口ハンマー
全長(mm)360
材質(頭)SUS420J2
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
種類両口ハンマー
材質(頭)SUS420J2
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途釘打ち、隅打ち。
全長(mm)約330
材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂
材質(頭)特殊炭素鋼S50C
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)27×23
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SE-2
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。
又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。
両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー
全長(mm)360
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
今までにない小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
小さい釘打ちに使えます。
小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)21×23
全長(mm)250
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樫
主な用途細工作業
頭部長(mm)75
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
片面が丸、もう片面が八角の玄能です。
バランスも良く、主に中部地方で愛用されています。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いところでも使える! 短い柄の八角玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。八角玄能 頭:八角玄能は両口玄能の一種で頭部の形が八角形のタイプです。打撃面の片側は平面状で打ち込みやすく、反対側が緩やかな曲面で最後の締め打ちに便利な造り。八角形という形状は様々な利点があり、打面との打ちズレが起きにくいため、木材や金属面など硬い素材を打ち込み際に扱いやすい形です。また、側面で横打ちができるため狭い場所でも釘打ちができ作業効率に優れた頭部です。蛇曲ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 : 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。
材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫
寸法(mm)250
全長(mm)250
質量(g)410
タイプ頭:、八角玄能(ステンレス)、柄:樫・玄能柄、蛇曲
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~45×10~23
頭径(Φmm)23×26
頭部長(mm)84
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード