頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼(S45C)
材質(柄部)樫
主な用途大工作業
材質(グリップ)合成ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1868
錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
用途両口玄能。
仕様柄付
全長(mm)360
頭部長(mm)92
口径(mm)30×26
頭質量(g)420
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)26
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SE-11
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途大工作業
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。
平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。
打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。
又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。
両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー
全長(mm)360
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
種類ネイルハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途打ち込み作業
片面が丸、もう片面が八角の玄能です。
バランスも良く、主に中部地方で愛用されています。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
狭いところでも使える! 短い柄の八角玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。八角玄能 頭:八角玄能は両口玄能の一種で頭部の形が八角形のタイプです。打撃面の片側は平面状で打ち込みやすく、反対側が緩やかな曲面で最後の締め打ちに便利な造り。八角形という形状は様々な利点があり、打面との打ちズレが起きにくいため、木材や金属面など硬い素材を打ち込み際に扱いやすい形です。また、側面で横打ちができるため狭い場所でも釘打ちができ作業効率に優れた頭部です。蛇曲ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 : 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。
材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫
寸法(mm)250
全長(mm)250
質量(g)410
タイプ頭:、八角玄能(ステンレス)、柄:樫・玄能柄、蛇曲
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~45×10~23
頭径(Φmm)23×26
頭部長(mm)84
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード