11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)FG/ゴム 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業/土木作業 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜け防止ピン打ち加工で強し!
種類両口ハンマー 主な用途建築作業/土木作業
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)397 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/土木作業 呼称#4 質量(g)1800 頭部長(mm)132 トラスコ品番232-2455
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。 アンカー、測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)43 全長(mm)361 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/土木作業 呼称#3 質量(g)1300 頭部長(mm)118 トラスコ品番232-2447
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)TPE/ナイロン 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能) トラスコ品番774-3599 質量(g)75
1本
949 税込1,044
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)38 全長(mm)355 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/土木作業 呼称#2 質量(g)900 頭部長(mm)108 トラスコ品番232-2439
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能) トラスコ品番774-3564 質量(g)236
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

種類両口ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部) 主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。 ドーム型の打撃面です。 特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。 高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。
用途高所作業用 種類両口ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ゴム 主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)