板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)900
質量(kg)約5.0
色ブラック
規格4.5kg
頭径(Φmm)62
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)180
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。
全長(mm)900
主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)75
セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)
トラスコ品番774-3564
質量(g)236
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事などでの狭い場所の叩きこみ。
材質(グリップ)PVC樹脂
材質(頭)特殊炭素鋼S55C
主な用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事
材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー
頭部クロームメッキ仕上
グリップタイプ高品質樹脂
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業
種類両口ハンマー
材質(頭)鉛
材質(柄部)木
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。
ドーム型の打撃面です。
特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。
高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。
用途高所作業用
種類両口ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)ゴム
主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業
関連キーワード