ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット
寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
形状オフセット
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!
メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット
トラスコ品番384-9384
セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
質量(kg)2
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
JIS規格品です。
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
トラスコ品番472-0563
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
こんなお得な商品も!
メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
形状オフセット
寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
トラスコ品番816-5450
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
こんなお得な商品も!
メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
形状オフセット
トラスコ品番816-5448
セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超荷重にも耐えうるように
クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工!
長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計
ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心
塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
形状オフセット
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です
形状オフセット
トラスコ品番194-9041
セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19
質量(g)680
先端形状12角サーフェイス(角丸)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
形状オフセット
形状オフセット
トラスコ品番439-4429
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
形状ストレート
トラスコ品番439-4101
セット内容強化プラスチック製ホルダ
材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ホルダー:樹脂
質量(g)680
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
用途自転車の整備等に最適
材質S45C
全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170
セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
形状オフセット
対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
1セット(6本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
・あらゆる角度にフィット
・DIN基準を満たす
セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
1セット(11本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。
付属品ツールロール
トラスコ品番679-3484
セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm
材質クロムバナジウム鋼
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両口レンチとコンピネーションラチェットレンチのセットです。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0438
両口のラチェットレンチ5本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。ラチェット式なので、効率的に締め付け、ゆるめが可能です。25°角度付なので、狭く奥まった場所でも効率的にトルクをかけることができます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。
寸法(mm)6、8、10、11、12、13、14、17、19、21
セット内容ラチェットレンチ:6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
組数5本
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。)
スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。
円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。
横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。
シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
人気のチェストタイプを工具セットとして新たにラインナップ。「ハイブリッドモンキレンチ」「ネジアンギラス」「両口めがねレンチ」等多彩な工具を収納。工具を種類別に引き出しごとに分類できるチェストタイプで取り出しやすく収納もコンパクト
仕様●商品点数:52品目●仕様:2段式チェストタイプ●商品重量(kg):17.2
アズワン品番65-9561-32
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード