耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS-S級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
種別両口スパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 普通級JIS JQA
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質の冷間鍛造製です。
サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級
商品構成単品
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
材質チタン合金(TC11)
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0514
1個
¥465
税込¥512
当日出荷
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに
材質S53C
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
二面幅(mm)12×14
エスコ品番EA615TA-8
商品構成単品
関連資料RoHS(0.01MB)
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。
2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
こんなお得な商品も!
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
角度(°)【首】40
本締め可能。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
仕上クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
次へ