カテゴリ

  • 作業工具(66)
    • 両口スパナ(39)
    • 両口ラチェットレンチ(5)
    • 両口めがねレンチ(10)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(3)
  • Wera(1)
  • トップ工業(1)
  • KTC(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • SK11(1)
  • エスコ(6)
  • TAURUS(4)
  • Pro-Auto(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • GEDORE(3)
  • nepros(2)
  • Ampco(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • HAMACO(浜田工業)(2)
  • A-MAG(2)
  • SATA(1)
  • ホーザン(1)
二面幅(mm)
  • 8
  • 6×7(59)
  • 8×9(66)
  • 8×10(117)
  • 10(121)
  • 10×12(121)
  • 11×13(95)
  • 12(107)
  • 12×14(123)
  • 13(75)
  • 14(69)
  • 14×17(126)
  • 17(99)
  • 17×19(136)
  • 19(93)
  • 19×21(76)
  • 21(84)
  • 22×24(92)
  • 24×27(71)
  • 30×32(63)
商品構成
  • 単品(35)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(16)
  • 120~140未満(14)
  • 140~160未満(10)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両口レンチ」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ロングスパナ ライト精機両口ロングスパナライト精機
699税込769
1丁
4日以内出荷
手にフィットする総磨きです。ミラクルクロム仕上げです。深い所でも有効なロングタイプです。
両口スパナ SATA両口スパナSATA
349税込384
1丁
当日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
両口スパナ KTC両口スパナKTC
769税込846
1本
当日出荷
商品構成単品
Jorker 両口スパナ WeraJorker 両口スパナWera
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
4IN1リバースラチェットレンチ SEK4IN1リバースラチェットレンチSEK
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)4IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
防爆両口メガネレンチ TAURUS防爆両口メガネレンチTAURUS
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から9日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
防爆両口スパナ TAURUS防爆両口スパナTAURUS
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
WWフレキギアレンチ MUST TOOLWWフレキギアレンチMUST TOOL
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)
729税込802
1個
3日以内出荷
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
8.0x9.0mm薄口スパナ エスコ8.0x9.0mm薄口スパナエスコ
460税込506
1個
当日出荷
二面幅(mm)8×9全長(mm)113材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)8×9商品構成単品
防爆45°両口メガネレンチ A-MAG防爆45°両口メガネレンチA-MAG
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
防爆両口スパナ A-MAG防爆両口スパナA-MAG
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(34件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
31K6用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE31K6用 ラチェットリング(スクエア)GEDORE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K6用 ラチェットリング(12角) GEDORE31K6用 ラチェットリング(12角)GEDORE
759税込835
1個
当日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
チタン合金製両口スパナ TAURUSチタン合金製両口スパナTAURUS
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ TAURUSチタン合金製シノ付片口めがねレンチTAURUS
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
ミニオープンエンドレンチ WILLIAMSミニオープンエンドレンチWILLIAMS
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼商品構成単品
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
619税込681
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
極薄スパナ TAKAGI(高儀)極薄スパナTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
8x10mm 両口スパナ エスコ8x10mm 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
二面幅(mm)8×10エスコ品番EA685A-3商品構成単品
8x10mm 両口スパナ エスコ8x10mm 両口スパナエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
二面幅(mm)8×10エスコ品番EA615G-4A商品構成単品
8x 9mm 両口スパナ エスコ8x 9mm 両口スパナエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
二面幅(mm)8×9エスコ品番EA615G-3A商品構成単品
8x10mm 両口スパナ エスコ8x10mm 両口スパナエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
二面幅(mm)8×10エスコ品番EA615AK-3商品構成単品
薄口スパナ SIGNET(シグネット)薄口スパナSIGNET(シグネット)(19件のレビュー)
469税込516
1丁
当日出荷
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
スパナ 両口 モノタロウスパナ 両口モノタロウ(77件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)超ロングストレートメガネギアレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレートラチェット機構あり
両口スパナ SIGNET(シグネット)両口スパナSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
639税込703
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
スパナ ホーザンスパナホーザン
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
489税込538
1丁
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチWISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。 ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。 2サイズ使用できる両口タイプです。
用途狭い場所のねじ締めに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
オープンレンチ8X9 Pro-Autoオープンレンチ8X9Pro-Auto
519税込571
1個
4日以内出荷
二面幅(mm)8×9材質クロームバナジューム鋼商品構成単品
オープンレンチ8X10 Pro-Autoオープンレンチ8X10Pro-Auto
539税込593
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)8×10全長(mm)135トラスコ品番774-7616セット内容全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×10材質クロームバナジューム鋼質量(g)35商品構成単品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら