耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS-S級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
種別両口スパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 普通級JIS JQA
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級
商品構成単品
二面幅(mm)8×10
エスコ品番EA685A-3
商品構成単品
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
材質チタン合金(TC11)
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0514
15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工場用、メンテナンス
材質特殊合金鋼
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。
2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
厚さ(mm)3
商品構成単品
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
仕様米国認定機関FMRC認定取得
材質ニッケルアルミ銅合金
認定取得米国認定機関FMRC
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに!
台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに
各種電動工具のパーツ交換などに
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
仕上クロームメッキ
商品構成単品
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。
商品構成単品
先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ)
商品構成単品
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
関連キーワード
1
2
次へ