カテゴリ

  • 建築金物(14)
    • 木造建築用ボルト・ナット(1)
    • 羽子板金物(6)
  • 作業工具(3)
    • スパナ/レンチ関連品(2)

「両引きボルト」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐力フレックス両引きボルト 八幡ねじ高耐力フレックス両引きボルト八幡ねじ
31,980税込35,178
1セット(20個)
3日以内出荷
高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
W羽根-2 八幡ねじW羽根-2八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(10個)
4日以内出荷
柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意で決めることができるので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
高耐力角座金 カナイ高耐力角座金カナイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
羽根10 タナカ羽根10タナカ
159税込175
1個
当日出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質SPHC相当寸法(mm)40×100×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
グレートコーナー25kN床合板仕様 タナカグレートコーナー25kN床合板仕様タナカ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 専用角ビットビスTBA-120を横架材側に使用することで、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です(床合板30mm以下)。 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(10本)TBA-120(8本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
グレートコーナー25kN タナカグレートコーナー25kNタナカ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
高耐力座金60 BXカネシン高耐力座金60BXカネシン
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間距離が800mmの場合でも、耐高力フレックスホールダウン602、耐高力フレックス両引きボルト(M16×600)、耐高力座金60で施工が可能です。 耐高力座金60は梁せい105mm以上で使用可能です。 ホールダウン金物(60kNまで)片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組み合わせて使用、ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引き合う場合は両引きボルトを使用。 木造軸組工法住宅での許容応力度設計(2008年版)より短期基準耐力を算出。
材質JIS G 3101 SS540寸法(mm)12×110×95表面処理プロイズ処理
オフセットアダプター ソケットセット ANEXオフセットアダプター ソケットセットANEX(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
オフセットアダプター ANEXオフセットアダプターANEX(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
クランプ(C-90N) KOTOクランプ(C-90N)KOTO
1,198,000税込1,317,800
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プルースホールダウン BXカネシンプルースホールダウンBXカネシン(1件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
万能羽子板 栗山百造万能羽子板栗山百造(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP付属品コーチスクリュー(6×65)4本使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
万能羽子板Ⅱ 栗山百造万能羽子板Ⅱ栗山百造
189税込208
1個
当日出荷
バーリング加工により強度が増した両引きタイプの腰高羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 横架材などの取り合い方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取付ることが出来ます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP使用方法使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通し、ナットで締付けます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A05-07
タイトニック(耐震座金) 栗山百造タイトニック(耐震座金)栗山百造(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
W羽根-U ビスタイプ タナカW羽根-U ビスタイプタナカ(1件のレビュー)
399税込439
1個
予約販売
羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(ほ)N値1.6以下耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
W羽根-U タナカW羽根-Uタナカ
319税込351
1個
当日出荷
羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。Zマーク金物(SB-E2)と同等認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品M12用平ワッシャー厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
W羽根-Ⅱ タナカW羽根-Ⅱタナカ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができますので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら