「両手付きザル」の検索結果
材質ステンレス鋼
メッシュ16
両サイドにハンドルが付いている為、水きりが楽です。
用途パーツの洗浄等に
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-3A
寸法(mm)(ざる)Φ210×82
質量(g)245
線径(Φmm)0.4
メッシュ16
目開き1.19mm
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。手つきで使いやすくなっています。
用途食品の洗浄などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ中目
穴径(Φmm)1.5
持ち手あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製なので衛生的に使用可能
材質ステンレススチール
寸法(mm)333×185×80
サイズ(cm)18
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
材質18-8ステンレス
メッシュ16
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
材質ステンレス鋼
柄長さ(mm)130
材質ステンレス
形状丸型
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
ダシこし、そばあげに。衛生的な、18-8ステンレス製です。
用途だしこし、そばあげ等
仕様足付
材質ステンレス鋼(SUS202)
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
材質18-8ステンレス
メッシュ12
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。
同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
寸法(mm)約全長380×幅220×110
直径(Φcm)約21
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)約2.5