「両絞り引き」の検索結果
外径(Φmm)13
線径(Φmm)1.2
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-2
全長(mm)(縮小)95
ばね定数(N/mm)0.21
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-9
全長(mm)(縮小)160
ばね定数(N/mm)0.44
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
外径(Φmm)13
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-4
全長(mm)(縮小)80
ばね定数(N/mm)0.65
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
外径(Φmm)20
線径(Φmm)1.8
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-8
全長(mm)(縮小)110
ばね定数(N/mm)0.45
1個
¥5,300
税込¥5,830
8日以内出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.6
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-6
全長(mm)(縮小)85
ばね定数(N/mm)0.69
1個
¥4,590
税込¥5,049
8日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
外径(Φmm)10
線径(Φmm)1.2
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-1
全長(mm)(縮小)60
ばね定数(N/mm)0.95
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.2
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-3
全長(mm)(縮小)65
ばね定数(N/mm)0.25
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.6
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-7
全長(mm)(縮小)100
ばね定数(N/mm)0.51
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-5
全長(mm)(縮小)90
ばね定数(N/mm)0.3
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SUS304
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SWC
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ