14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
595 税込655
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
特価
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

南海工業両角キー
形状両角キー 寸法L(mm)300 材質S45C 規格JIS 1種 許容差(b)p7、(h)h9
1パック(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本
特価
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。
形状両角キー 寸法L(mm)300 材質S45C 規格新JIS
1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)14 高さh(mm)9 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)44~50 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40~0.60
1個
835 税込919
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

形状両角キー 寸法L(mm)300 材質SUS304 規格新JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)