35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ 動画あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
1個
3,640 税込4,004
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。360°角度調節が可能です。
1個
3,640 税込4,004
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ固定型 取付可能軸径(Φmm)9.0~18
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ首振り型 取付可能軸径(Φmm)9.0~19
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304 付属品スペアキャップ×3個
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個) 材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様) 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。回しやすいトンボねじ仕様になっています。
使用径(Φmm)5~50 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工 サイズ 寸法A(mm)140 寸法D(Φmm)10 寸法B(mm)70 寸法C(mm)115
1個
8,498 税込9,348
欠品中

耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)5~50 サイズ 寸法A(mm)255 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)70 寸法C(mm)115
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷


従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。角度調整360°
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型 質量(kg)約1.5(ベース) 寸法(Φ×mm)9×350 ベース寸法(mm)200×135 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄 支柱径(Φmm)9
1個
8,798 税込9,678
欠品中

センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm) クランプ3型 支柱(mm)ステンレス棒(SUS304製)9Φ×500 ベース鋳物製 200×135mm 約1.5kg
1個(1個)
8,498 税込9,348
翌日出荷

シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)350 質量(kg)1.1 支柱(mm)Φ9×350 ベース寸法(mm)160×110 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製) 材質(ベース)鋳鉄製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置の際に便利な支柱とクランプのセットです。
構成三足スタンド、両開クランプ、ムッフ アズワン品番3-8686-11
1セット
9,890 税込10,879
翌々日出荷

仕様クランプタイプ:両開クランプ 材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転 締付範囲(mm)5~50 取付径(Φmm)ムッフ:20以下
1個(1個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷