34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。 タイプはく離紙付きタイプ 適合用途粗面 最大テープ外径(Φmm)56 主なワークパーツ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途クッション、保護材に 材質EPDM 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)3 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
特価
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

各特性のバランスが優れた材質です。 片面に皮の付いたままのスポンジです。 皮付きなのでシール性が高いです。 便利な両面テープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 厚さ(mm)1.5 材質CR 幅×長さ(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

厚さ(mm)2 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車
「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。
用途運搬保管業務全般 キャスターグレーゴムB入り車輪
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.07292 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)吸音材 QUTO(キュート)
エコ商品
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ) 付属品両面テープ 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布 長さ(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
799 税込879
翌々日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

仕様材質 = フェライト, ゴム方法を修正 = テープ厚さ = 0.5mm長さ = 330mm幅 = 210mmUL94V-0. EMI用フレキシブルフェライトアブソーバシート. フェライトパウダーが含まれた特殊ゴム素材 剥離紙付きの両面粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷


仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド、黄ビニールシート2枚付 材質チョッキ/ナイロンメッシュ、透明ポケット/軟質ビニール 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約110~135
1着
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂+両面テープ付 仕上【金代】HL 穴径(Φmm)下穴5.8/皿8 穴ピッチ(mm)300前後
1本(1000mm)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KG516ASD 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ外部用 KG516ASD ケージーパルテック カスタマイズ可
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 付属品両面テープ付 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5.8皿8 仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P06アイボリー・P09ココアブラウン 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,490 税込1,639
3日以内出荷

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 仕様テープ付 材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。 乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。 航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。 側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。 スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。 高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上! レンタル事業者様における補修作業を簡便化。 走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消 材質カーボンFRP / ポリカーボネート 厚さ(cm)収納時:10.8 最大耐荷重(kg)300
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウトドアのベテランの方から初めて使われる方まで、使いやすいテントです。コンパクトに収納でき、持ち運びがしやすいです。初心者でも、簡単設営ができます。テントは、インナーテントにフライシートをかぶせ、四隅のバックルをパチンと留めるだけで完成です。ワンタッチテントと変わらない速さで設営できます。設営時間約5分です。キャンプ、ツーリング、登山など様々な用途に最適です。災害用に自宅の庭や駐車場・公園などの屋外や、体育館・自宅内などの屋内でも設営可能。屋内では、床に傷がつかないようポールに保護ができるゴムキャップ付き。【雨に強い】。標準装備されているフライシートの生地は荒天候に備えたPU(ポリエステルタフタ)を採用しており、耐水圧も2000mmと十分な防水性を保っています。フライシートのつなぎ目には、すべてシームテープ加工を施しています。テント底面はさらに防水性を高めるシートにしています。【風に強い】。ドーム型設計で流線形なので、風雨に強く頑丈なテントです。アルミのクロスフレーム構造で、剛性・弾性に優れるため、さらに強風にも耐えられます。【暑い日でも快適】。蚊などの害虫の侵入を防ぎテント内の通気性を保つメッシュ(蚊帳)を装備しています。これにより前後に風がよく通るため暑い日でも涼しく快適に使用していただけます。もちろん、前後の出入口を閉めてフライシートを被せれば風を防ぐことができるのでその時の状況により通気の調整をする事ができます。【防災にも使いやすい】。自立して、簡単に立てられるテントですので、ペグが打てないところでも比較的立てやすいです。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山 仕様入口:両面2箇所(ジッパー開閉式、メッシュつき) 付属品テント本体、骨組みポール、フライシート、ペグ×10本、ロープ3mX4本、ゴムキャップ、専用収納バック、取り扱い説明書 材質トップ:ポリエステルタフタ190Tアンダーグラウンドシート:ポリエステルタフタ150Dオックスフォード PU2000mm カーキ 寸法(cm)展開時:(約)230×265×150収納時:(約)52×21 耐水圧(mm)2000 ポケットメッシュポケット
1個ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

慶洋エンジニアリングデジタルミラー
ケーブル配線1本で、あなたの車のルームミラーがデジタル化!!。純正ミラーの上からバンドで固定する、後付けタイプのデジタルミラーです。車内後部に設置するリアカメラの映像を映し出すので、車内が満員でも、後部座席にお荷物が満載でも、お車後方の状況をしっかり確認でき、より快適な運転をサポートいたします。「すでにドライブレコーダーは設置済みだが、デジタルミラーを試してみたい」 というお客様に、おすすめの製品です。
付属品デジタルバックミラー本体、リアカメラ(ケーブル長0.5m)、シガー電源ケーブル(4.5m)、リアカメラケーブル(8.5m)、リアカメラ用両面テープ×1枚、本体固定ゴムバンド×1セット、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)【ミラー本体】約310【リアカメラ】約30 電源電圧DC12V(消費電流:550mA)/DC24V(消費電流:230mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ミラー本体】約257×72×20【リアカメラ】約55×42×36 センサー【リアカメラ】CMOSセンサー約200万画素 画面サイズ【ミラー本体】9.3インチタッチパネルディスプレイ F値【リアカメラ】2 フレームレート【リアカメラ】25fps 画角【リアカメラ】水平100° / 垂直53°/ 対角120° 動作温度範囲(℃)-20~65
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大物を狙え!オーシャンフィッシング
キャッチコピー:アプリ×トイ 作って遊ぶ体感型釣りゲーム。商品説明:・「つくってあそんで! 大物を狙え!オーシャンフィッシング」は、ダンボール工作キットにスマホアプリを連動させ、臨場感溢れる釣りゲームで遊ぶことができるキットです。・簡単な理科実験ができるワークシート付。・スマホアプリは付属の説明書のQRコードを読み込むことでダウンロード可能です。・アプリは基本無料で遊べます。・iOS:15.0以降、Android:9.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません。)
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容台紙セット×1、工作用DCモーター×1、LED電球×1、ソケット×1、Artecブロック A×2、C・ArtecブロックS ステー白×1、C・ArtecブロックKC 回転軸 黒(オス+メス)×1、DCモーター接続パーツ×1、木ネジ×1、輪ゴム×2、たこ糸×1、ネオセロハン×1、両面テープ×1 材質ダンボール,紙,ゴム,PP,ABS,ポリエステル,鉄,銅,ガラス 寸法(mm)組立時:約140×420×50
1セット
1,119 税込1,231
3日以内出荷

SO 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.6W/cm2 関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
8,560 税込9,416
5日以内出荷