24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ 動画あり
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容フック・ループ各1 材質ナイロン 厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3 長さ(m)1 粘着剤ゴム系粘着剤
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。 巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。 繰り返し使える両面マジックです。
材質ポリエステル 形状A・B面背中合わせ両面タイプ 長さ(m)25
1巻(25m)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。 形状カットタイプ 幅(mm)25 長さ(m)0.05
1袋(10組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます
用途樹脂パネル周辺への小物着脱に。接着しにくいポリプロピレン制ダッシュボード周辺への小物の着脱に セット内容オス、メス各1枚 材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤 寸法(mm)各47×150 テープ幅(mm)47
1個
599 税込659
当日出荷

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容フック・ループ各1m 材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ裏面両面テープ 長さ(m)1 粘着力強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル 厚さ(mm)4 質量(g)250 タイプ両面タイプ 長さ(m)25 テープ厚さ(mm)4
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!! どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
用途各種ケースやラケットなどの結束に! ガーデニング、アウトドアのおともに! 材質ナイロン100% 幅(mm)25 長さ(m)3
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

電話機などの机上のものの固定に。 マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100 長さ(m)0.1 粘着剤アクリル系 材質(面ファスナー)ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1セット)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。 両面テープ貼付タイプ。
セット内容オス/メス 材質高耐候性ポリエステル 厚さ(mm)約2 タイプ強粘着タイプ
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます
用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に セット内容オス、メス各1枚 材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤 寸法(mm)各30×150 テープ幅(mm)30
1個
399 税込439
当日出荷

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ6 1729
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます
用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に セット内容オス、メス各1枚 材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤 寸法(mm)各18×150 テープ幅(mm)18
1個
299 税込329
当日出荷

A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です 表示内容A3用紙差し込み用 取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定 タイプハトメ穴付き 縦(mm)600 横(mm)450
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤 幅(mm)20 サイズ幅 20mm×長さ 1m タイプ(剥離回数)1000以上 耐熱性-30℃~140℃(30分) 主なワークパーツ
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

クッション封筒防水タイプで中身が透けません。 フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。 内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。 【色】白色無地(マジックで書けます) 【外側材質】ポリエチレンラミネート透けないフィルム採用 【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途小物部品などに(内側にエアークッション付) 対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可 ベロ部分(mm)40
1パック(12枚)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。 セット内容フック・ループセット 材質ポリエステル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.7 粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:× 材質ポリエステル 粘着剤合成ゴム系粘着剤
1巻(25m)
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マサル工業強力マヂックステッカー
エコ商品
●高い接着力と保持力を発揮します。
材質基材:合成ゴム系発泡体 寸法L(mm)185 寸法H(mm)145 基材ポリエステル テープ長さ(m)10 寸法W(mm)11 テープ厚さ(mm)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
1個ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に セット内容オス、1枚 材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤 寸法(mm)90×150 テープ幅(mm)90
1個
499 税込549
当日出荷

タイガークラウンマジックボード
マジックボードを取付ければ色々な吸盤や磁石がくっついて取れにくくします。 裏面に強力両面テープを張り付け、ずり落ちたり、はがれたりしません。
仕様●本体サイズ(約):ボード/Φ60×0.5mm(2枚組)●材質:ステンレス●付属品:両面テープ(約Φ60×1mm)(2枚組) アズワン品番67-4779-90
1個
299 税込329
9日以内出荷

PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。
セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1 材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU 寸法(mm)113×Φ64 対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ 動作温度(℃)‐10~40 最大荷重(kg)1
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷