321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋両面取付取手
エコ商品
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質ZDC、ABS 部品名称取手、カバー 表面処理Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋両面取付取手
エコ商品
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等 材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質アクリル樹脂 全長(mm)192 ビスピッチ(mm)170 幅(mm)22 乳白 奥行(mm)51 取付ねじM8ボルト 取手取手 ドア厚(mm)33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 カバーは取付け後にセットしてください。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品 カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。
用途船舶・車両・振動機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ABS樹脂 カバー色グレー 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04256
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304 適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレス パイプ径(Φmm)25 適合扉厚(mm)10~55 取手取手
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm)70 適合扉厚(mm)10~40 セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)25 ヘアライン 奥行(mm)69.4 取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手取手 ドア厚(mm)10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=190×20)
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 質量(g)160 適合板厚(mm)10~20
1個
1,069 税込1,176
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,947 税込5,442
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器 標準色グレイッシュホワイト 推奨ねじなべねじM6 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 材質ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304 全長(mm)450.4 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)30 奥行(mm)73.5 取付ねじM8ボルト 取手取手
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質木部:積層強化木 寸法(mm)(木部)170 寸法L(mm)219 寸法H(mm)45 寸法(Φmm)19 寸法C(mm)200 適合扉厚(mm)27~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 付属品M8ボルト トラスコ品番849-0028 長さ(mm)300 幅(mm)29 質量(g)600 取手取手 取付扉厚(mm)10~55
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

表裏両面が使用できる引手です。
用途鋼製引戸用引手として 材質スチール(SECC) 質量(g)335 板厚(mm)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×34×190 開口寸法(mm)170×85 取付ピッチ(mm)170×85 穴径(mm)5.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル 寸法H(mm)75 寸法(Φmm)30 適合扉厚(mm)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

ピザやクッキーづくりに活躍。
対応機種NLW2290ACBAR/L、NLW2291ACDBAR/L 関連資料商品仕様図(0.09MB)
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

SUGICO(スギコ)取手
表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
付属品キャップ 適合MODEL:ETP-123-1 材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA 製品質量(g)483 使用荷重(kgf):82
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ショーケース取手
グリップを改良し操作性を向上させました。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04588
1個
2,123 税込2,335
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スリム取手
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 サイズ 高さ(mm)77 全長L(mm)590 寸法D(Φmm)30 足幅【P】425 座幅(mm)【W2】Φ71 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
その他【金属部分】サテンクローム 材質積層+真鍮 高さ(mm)70 径(Φmm)【D1×D2】40×30 仕上白木ウッド 座幅(mm)【W2】22 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60 幅W1(mm)61
1組(2本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮+積層、ステンレス、真鍮 サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 サイズ 高さ(mm)75 全長L(mm)310 仕上仙徳 足幅【P】235 座幅(mm)【W】50 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
1組(2本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1組(2本)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質積層+真鍮 サイズ600 高さ(mm)76 全長L(mm)600 径D(Φmm)32 足幅【P】425 座幅(mm)【W】Φ32 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。抗菌仕様です。
材質自然木 サイズ【付属ビス】M6×65 高さ(mm)45 全長L(mm)290 足幅【P】250mm 幅W(mm)30 サイズ(mm)250
1組
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
仕様 材質アクリル+真鍮 純金 サイズ【付属ビス】M6×80 高さ(mm)78 全長L(mm)600 径D(Φmm)30 足幅【P】425mm 座幅(mm)Φ65
1組(2本)
75,980 税込83,578
5日以内出荷

両面用です。
材質真鍮 サイズ 高さ(mm)60 全長L(mm)550 寸法D(Φmm)25 足幅【P】425 座幅(mm)【W2】Φ25 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60 幅W1(mm)67
1組(2本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 高さ(mm)60 寸法D(Φmm)25 座幅(mm)【W】Φ34 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 高さ(mm)65 寸法D(Φmm)28 座幅(mm)【W】Φ34 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 サイズ800 高さ(mm)79 全長L(mm)800 径D(Φmm)38 足幅【P】425 座幅(mm)【W】Φ32 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オーブン大型取手
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど 使用荷重(N)245
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。握部はステンレス鏡面磨です。
材質真鍮+ステンレス 高さ(mm)66 寸法D(Φmm)25 仕上クローム/純金 座幅(mm)【W】Φ25 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
1組(2本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。
材質真鍮+本革 サイズ【付属ビス】M8×60
1組
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 材質(ブラケット)ポリアミドMXD6 材質(パイプ)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
333 税込366
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)