186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H8.9×14 適合ケーブルシールド用 適合ケーブル(Φmm)5~6
1個
349 税込384
当日出荷

両面テープで簡単取り付け。 名刺やカードが名札に早変わり。
材質台座:アクリル、金属部:スチール 寸法(mm)23×12.5×2.0 取付方式両面テープ アズワン品番64-8253-13
1パック(6個)
279 税込307
当日出荷

クリップ 粘着タイプ モノタロウ 動画あり
裏面が貼ってはがせる吸着シートのタイプです。 糊残りなくきれいに剥がせ、再使用できます。 スチール面だけでなく、壁やガラスなどの平滑面に貼り付けができます。 粘着力が弱まったら、水で洗うことである程度復活します。
耐荷重(g)500 材質ABS樹脂、透明粘着シート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×15 保持枚数A4コピー用紙10枚
1個
239 税込263
当日出荷

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名札用の金属クリップです。安全ピンとクリップの両用タイプ。
寸法(mm)シール部分:20×10 仕様タッグ名札用交換パーツ、ピン・クリップ両用、両面テープ付 材質金属
1セット(20個)
900 税込990
当日出荷

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

ピンクリップが一緒になった便利な名札用クリップです。両面テープ付
材質台座:アクリル/レバー:ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)14×23
1セット(20個)
539 税込593
8日以内出荷

スッキリ装着。便利なスマートフック。 2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。 高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。 小物等を引っ掛けるのに便利なフック。 シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。 車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
379 税込417
当日出荷

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 横(mm)19.6 テープ積水#535 材質ナイロン6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置する両面テープ付クリップです。トップボードの固定に最適です。
材質クリップ:アクリル/本体:ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×52×40 対応7mm厚までのカード、ボードに対応しています。
1セット(5個)
979 税込1,077
8日以内出荷

ゴムと金属・樹脂パーツの取付に 効果的に接着できる素材:ステンレス、アルミニウム、ABS、アクリル、PS(ポリスチレン)
用途ウェザーストリップやゴムモールなど 形状巻き サイズ10mm×2m ブラック テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2 使用可能温度範囲0~80℃
1巻(2m)
299 税込329
当日出荷

ポスターやその他ちょっとした小物の取付けに!
用途ビニール幕やその他ちょっとした小物を取付ける時便利です。 材質ABS・アクリル 寸法(mm)26×13
1セット(50個)
4,298 税込4,728
当日出荷


CLF-03C シェード取付 両面テープ接着フック/クリップ付 タカショー 動画あり
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g)約27 タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2.8×10
1個(2個)
899 税込989
6日以内出荷

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。 厚さ厚手 剥離紙シリコーン処理紙 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量外装パーツ用 曲面にしっかり追従 耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ 効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に 形状巻き グレー テープ厚さ(mm)0.85 使用可能温度範囲0~80℃
1巻(3m)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銘鈑、クリップ、セーフティガードモール、エンブレム固定等 無色 長さ(m)10
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被着体や接合材が-5℃でも接着できます。 振動吸水性・耐水性に優れ、高いシール効果と接合が同時に得られます。 柔軟で弾力性に富み、接合部の変形に追従します。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.4 長さ(m)33 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1ケース(22巻)ほか
93,980 税込103,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJIX(フジックス)配線クリップ
エコ商品
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線クリップ。樹脂製なので錆ません。
用途ケーブル等の結束用に 寸法(mm)17×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

波型の特殊バネで作られた多目的クリップです。充電コードやカード、更にはペンなどの厚みのある物も挟めます。360度全ての方向から差し込むことができます。付属の両面テープで本体を縦向き、横向きにして貼付けることができます。付属のクリップと両面テープでエアコンルーバーに取付けることができます。本体にはマスクをかけられるフック機能がついています。
用途車内小物 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×28×22
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

チケット、カード、メモ等を簡単に差し込めて、がっちりホールドするシリコンヒゲを採用。 両面テープで貼るだけのカンタン取り付けです。 駐車券やカードを同時にはさめます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)37×25×15
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。 両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。
用途ケーブル等の簡易固定に。 付属品l固定用両面テープ、固定用ビス トラスコ品番348-3149 材質ゴム 高さ(mm)14 縦(mm)28 横(mm)28 固定方法両面テープもしくはビス止め 結束本数束線:1
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

両面テープ付なのでカード類が簡単に貼れます
仕様クリップは前後左右に動きます。クリップに滑り止めは付いておりません。 材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、上部:ABS 寸法(mm)上部20Φ、クリップ開口:10mm 寸法(幅W×高さH)(mm)W22mm×H60mm
1セット(10個)
799 税込879
8日以内出荷

スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。 両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。 1個で3本の配線を固定できます。
用途ケーブル等の簡易固定に。 付属品l固定用両面テープ、固定用ビス トラスコ品番348-3141 材質ゴム 高さ(mm)15 縦(mm)33 横(mm)33 固定方法両面テープもしくはビス止め 収容数結束:3 結束本数束線:3
1袋(10袋)
2,898 税込3,188
当日出荷

波型の特殊バネで作られた多目的クリップ 充電コードやカード、更にはペンなどの厚みのある物も挟める 縦向き、横向きの貼付が可能(両面テープ2枚付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×40×95
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H17×14 適合ケーブルフラット用 適合ケーブル(Φmm)6~7
1個
349 税込384
6日以内出荷

強力な両面テープで名札ケース等へ貼り付ける事が出来ます。取付/金属クリップ 安全ピン 粘着テープ付
用途名札用両用クリップ。
1個
349 税込384
3日以内出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W14×H17×9.8 適合ケーブルスリム用 適合ケーブル(Φmm)5~6
1個
349 税込384
当日出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H8×10 適合ケーブル厚み:約1.4mm、幅:約4mm
1個
349 税込384
6日以内出荷

本体内部のシリコンヒゲ構造により、薄いチケットやカード、メモ等を簡単に差し込めて、しっかりクリップできます。 両面テープで貼るだけのカンタン取り付けです。 マスクもはさめます。
仕様シリコンヒゲ ブラック 質量(g)18.5
1個
899 税込989
4日以内出荷

綴じ枚数コピー用紙10枚 紙の含有量51%以上だから紙として分類できます
材質紙51%、PP樹脂49% 綴じ枚数10枚 クリップ幅(mm)最大幅13mm、挟む上部幅10mm
1箱(110個)
859 税込945
当日出荷

両面テープタイプ。バインダーの裏にマグネットをつけテーブルなどにスチールをつけて使用
外寸(mm)80×20 EBM品番7694900
1セット
179 税込197
翌々日出荷

両面テープで色々な場所に取り付け設置可能。クリップはばね式で 太さ2~8 mmのケーブルをホールド。クリップ部分の角度を変えられるので、きれいに、便利にケーブルを整頓
ホワイト
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 ステンレス製のクリップを付属しております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ 材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
サンドベージュ 特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)168 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)