26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープで固定する前に貼る下地シート。両面テープの接着力アップに!。薄くて透明
透明 材質本体/PET粘着剤/アクリル系粘着剤リケイ紙/紙 テープ幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×100×0.1 テープ厚さ(mm)0.1
1枚
199 税込219
当日出荷

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)390 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しっかりと接着し、はがす時もはがしやすく、糊残りしにくい両面テープです。白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせにおすすめです。粘着剤には再剥離タイプのアクリル系粘着剤を使用しています。ただし、気温や温度、表面材質(紙は不向き)によっては、きれいにはがせない場合があります。
材質不織布 クリア 長さ(m)18 主な用途白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせに 特性再剥離可能
1巻
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなど クリア テープ幅(mm)15 基材ポリエチレン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.23 主な用途固定 特性両面
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。 材質基材:ポリエチレンクロス 厚さ(mm)0.23 半透明 長さ(m)20
1巻
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)397.1 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。 人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。 ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。 テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。 ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用 厚さ(mm)0.13 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.44 紙管サイズ(Φ)75mm 主なワークパーツ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.7070W 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所 カスタマイズ可
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 両面にセパレータを設けています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め 厚さ(mm)0.01 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,080 税込1,188
10日以内出荷

NO.7643-#12 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7643-#12 寺岡製作所 カスタマイズ可
変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定/耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
560 税込616
10日以内出荷

NO.7692-#12 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定 厚さ(mm)0.047 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,430 税込2,673
10日以内出荷

NO.7075-#4 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7075-#4 寺岡製作所 カスタマイズ可
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)13.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,720 税込1,892
10日以内出荷

NO.707-#4 【オーダー】フィルム両面テープ NO.707-#4 寺岡製作所 カスタマイズ可
薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング 厚さ(mm)0.03 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)11.25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,290 税込1,419
10日以内出荷

NO.7641-#25 【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,060 税込1,166
10日以内出荷

NO.7641-#25 【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,150 税込1,265
10日以内出荷

VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など 材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)300×200 (シート)無色半透明 粘着力(N/10mm)8.2 剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
1,120 税込1,232
当日出荷

形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 クリア 長さ(m)50 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリコーン素材用両面シート
エコ商品
いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。 材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白) 厚さ(mm)0.085 横幅(mm)100 縦幅(mm)150 使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじ付粘着シート
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいねじ付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)60 厚さ(mm)10 径(Φmm)60 入数(個)2 ボルト寸法M4×6mm
1パック(2個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付粘着シート
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいナット付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)60 厚さ(mm)4 径(Φmm)60 入数(個)2 ボルト寸法M4
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープがつきにくい素材に貼る下地シート
用途PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる 材質PET 寸法(mm)100×100×0.1 透明 粘着剤アクリル系粘着剤
1枚
229 税込252
3日以内出荷

透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
用途透明素材の接着や工作などの トラスコ品番730-8639 材質ポリエステル、アクリル系粘着剤 寸法(mm)0.1×100×100 質量(g)22 粘着力(N/20mm)14.2 適合用途透明 主なワークパーツ
1セット(100個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ニトムズ超透明接着シート
エコ商品
透明度が高い両面接着シート。
用途透明素材の固定、接着に。 材質ポリエステル 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)0.1 透明/ネット柄 入数(枚)2 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
319 税込351
6日以内出荷

PP・PE対応。汎用材の両面テープ。初期接着力にすぐれます。各種素材への接着、PPやPE等のプラスチックの接着に優れます。
材質基材:不織布(レーヨン) 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 色(シート)無色半透明 サイズ(mm)300×200
1組(4枚)
1,060 税込1,166
翌日出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など 剥離紙両面 適合用途粗面 主なワークパーツ
1箱(10巻)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)