164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE) 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.3 長さ(m)10 粘着タイプ強力 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)6 粘着力(N/mm)8.1/10 粘着タイプ強力
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
用途布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙 テープ長さ(m)10 接着力【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に。 低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
用途【接着できるもの】 布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード 【接着できないもの】 防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙 テープ長さ(m)10
1袋(7mm×10m)ほか
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途幅広い用途にご使用していただいている定番品 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)114 粘着力(N/10mm)6.4 主なワークパーツ
1巻ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衣類ややカーテン、寝具などの布製品等の補修に。
材質接着樹脂:ナイロン系樹脂 幅(mm)12
1巻(12m)
799 税込879
当日出荷

基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。 保持力(mm)0.1 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。
用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに 寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
1パック
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つける・はさむ・とめるで簡単。平らな面にしっかり固定。ベランダの手すりに。
材質ナイロン樹脂 質量(g)約4 タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.2×2.2×1.7
1個(4個)
699 税込769
6日以内出荷

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤 幅(mm)20 サイズ幅 20mm×長さ 1m タイプ(剥離回数)1000以上 耐熱性-30℃~140℃(30分) 主なワークパーツ
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。 質量(g)110 粘着力(N/10mm)8 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLF-03 シェード取付 両面テープ接着フック タカショー 動画あり
ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g)約23 タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3.6×11.7
1個(2個)
719 税込791
当日出荷

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm)4.5 粘着力(N/20mm)10.20 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイントでつないでも、取り外して1個でも自由に使えます。名前が書けて色でも見分けができるから便利。プラスチック、ステンレス、金属塗装面、ガラス、タイルに取り付け可能
用途鍵などの小物の整理、収納に 材質本体・キャップ・ジョイント/ナイロン樹脂、フック/鉄(クロームメッキ)、名札部/ペット樹脂・紙 耐荷重(kg)1
1セット(3個)ほか
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個でも、ジョイントでつないで複数でも自由に使えます。名前が書けて見分けができるから便利。プラスチック、ステンレス、金属塗装面、ガラス、タイルに取り付け可能
用途鍵などの小物の整理、収納に 材質本体・キャップ・ジョイント/ナイロン樹脂、フック/鉄(クロームメッキ)、名札部/ペット樹脂・紙 ホワイト 耐荷重(kg)1
1箱(10個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ジョイントでつないでも、取り外して1個でも自由に使えます。名前が書けて見分けができるから便利。プラスチック、ステンレス、金属塗装面、ガラス、タイルに取り付け可能
用途鍵などの小物の整理、収納に 材質本体・キャップ・ジョイント/ナイロン樹脂、フック/鉄(クロームメッキ)、名札部/ペット樹脂・紙 ホワイト 耐荷重(kg)1
1箱(10セット)
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個でも、ジョイントでつないで複数でも自由に使えます。名前が書けて色でも見分けができるから便利。プラスチック、ステンレス、金属塗装面、ガラス、タイルに取り付け可能
用途鍵などの小物の整理、収納に 材質本体・キャップ・ジョイント/ナイロン樹脂、フック/鉄(クロームメッキ)、名札部/ペット樹脂・紙 耐荷重(kg)1
1箱(10個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CLF-03C シェード取付 両面テープ接着フック/クリップ付 タカショー 動画あり
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g)約27 タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2.8×10
1個(2個)
899 税込989
6日以内出荷

1本
2,270 税込2,497
当日出荷

1本
2,130 税込2,343
当日出荷

1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

1本
2,230 税込2,453
翌日出荷

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄地のシャツ、スカートなどの衣類や布製品等の補修に。
材質接着樹脂:ナイロン系樹脂
1枚
329 税込362
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。
材質66ナイロン 穴径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
1袋(10個)ほか
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類チョッキ型 仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド 着丈(cm)55 胴囲(cm)110~135
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Microsoft SurfaceGo3/Go2/Go対応 ナイロン保護ケース。これまでに無い新しいデザイン。一般的なPU合皮製に比べ高耐久なナイロン生地を使用した保護ケース。タブレット本体に両面テープで貼り付けて装着。当保護カバー装着時でも、本体のスタンドをそのまま使えます。Surface Go タイプ カバーを装着したままケース閉じ可能。ケース装着したままで充電ポート等利用可能。ペンホルダーあり。
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]しっぽ付ぐにゃぐにゃたこ ほねなし ナイロン製
キャッチコピー:4本のしっぽがひらひら空を舞う。商品説明:4本のしっぽがひらひら空を舞う
仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1、しっぽ4本、たこ糸×1、取扱説明書×1 材質ナイロン 寸法(mm)シート:680×460、尾:25×1000、両面テープ:15×25 長さ(m)たこ糸:50
1個
355 税込391
3日以内出荷

1サイズ×11色 リフレクト。ストレッチ。 ストレッチ性のある両面反射テープです。テープの淵にはアクセントカラーが。安全性、視覚効果を活かした企画(スポーツアウトドアキッズリュックシューズなど)に最適です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)10 長さ(m)25 混率(%)ナイロン80、ポリウレタン20 関連資料色見本
1巻(25m)
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 大型ベルトクリップ・ストラップ付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。 質量(g)350 タイプ厚爪 プロテクター付 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 材質(テープ)スチール 材質(バネ)スチール 目盛種別両面
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷