片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
幅(mm)20
特性強力
厚さ(mm)1.2
タイプ等方性マグネット
長さ(cm)150
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ
寸法T2
RoHS指令(10物質対応)対応
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力
長さ(m)10
仕様片面粘着剤付
材質ゴムマグネット
タイプ異方性マグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なマグネットテープ。
ハサミやカッターでラクラクカット!
スチール面に簡単ペタリ!
好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。
DIYにも最適です。
粘着テープ付・異方性タイプ。
特性強力
長さ(m)5
材質合金鋼
こんなお得な商品も!
強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために
材質SPCC、フェライト磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)
使用場所屋内用
耐荷重(g)950
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。
等方性マグネット。
テープ幅(mm)19.1
テープ長さ(m)5
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。
仕様(マグネットシート)ネオジム系
両面テープ日東5000NS
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粘着テープ付
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に強力なスポンジ粘着テープが付ていてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(粗面や凹凸面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×5
商品タイプ強粘着付
材質(本体)マグネットシート
耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm2)1.32
1袋
¥949
税込¥1,044
欠品中
付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
用途両面テープ付マグネット
材質磁石
タイプ等方性磁石
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。
付属品両面テープ
材質異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。両面二色の使い分けができます。等方性マグネット。
商品タイプ両面カラー/両面マグネット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1.0
仕様つやなし
材質PVC-P+マグネットシート+PVC-P
スチール面にコード付タップを取り付けることができます。
壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7
荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネット OAタップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。
使用場所:屋内用
使用温度範囲:-10℃~40℃
用途:PCタップ、テーブルタップ用
荷重の目安:約950gまで(2個使用時)
テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂)
重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。
重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。
主な用途スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。
入数2個入り
1セット(2個)
¥509
税込¥560
当日出荷
名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
スチール棚に貼るならマグネット、壁や木製類なら糊跡の残らない両面テープと、使い分けいただけます。名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
こんなお得な商品も!
マグネット OAタップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5
使用場所屋内用
耐荷重(g)950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥669
税込¥736
当日出荷
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5
使用場所屋内用
耐荷重(g)950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10
主なワークパーツ
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
用途磁石の取り付け等に。
型式両面テープ:Y-4920
基材両面テープ:アクリルフォーム
粘着剤両面テープ:アクリル系
粘着力(N/cm)両面テープ:40
材質(プレート)SUS430 = t1
RoHS指令(10物質対応)対応
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
押し出し成形による帯状の製品です。
用途工業部品、建材など
色黒
商品タイプ両面テープ付
ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。強力マグネットでケーブルをベースに保持します。ベースは両面テープで机に貼り付けます。
用途ケーブル整理、落下防止として
質量(g)62
セット内容本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属)
適合ケーブル直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)
本体を繰り返し使えて経済的!
汚れた不織布を簡単取替え!
材質布:フェルト、両面粘着テープ
仕様ホワイトボード用
トラスコ品番404-2484
幅(mm)126
厚さ(mm)1.2
色グレー
サイズレギュラー
高さ(mm)110
質量(g)3
繰り返し・詰め替え対応
1セット(5枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本
セット内容ベース×1、ホルダー×5
長さ(mm)【ベース】約86
幅(mm)約36
サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm
入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)
着磁面を傷つけません。
異方性ゴム磁石になっています。
両面テープ付きのコードマグネットです。
用途各種キャビネット汎用、防災設備
材質合成ゴム(フェライト磁石)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に
仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
種類ロック、強力マグ爪、両面目盛
材質(ケース)ABS,TPR
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK4
爪部マグネット爪
業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
パソコン用マグネット式覗き見防止プライバシーフィルター
用途パソコンセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。
付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス
取付マグネット
対応機種汎用
取付け方法マグネット
反射率(%)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率35~40%
のぞき見防止〇
反射防止〇
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法露出設置
設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
スポンジ付き強粘着材テープで粘着力がメーカー比約2.5倍。
衝撃に強い粘着材をつかった粘着付マグネットシート、プラスチックや鉄にしっかり付きます。
材質異方性マグネットシート、スポンジ付両面テープ(強粘着材)
色無地
厚さ(mm)2.4
仕様粘着付(強粘着材)
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
タイプ強粘着&強磁力タイプ
磁束密度(表面)600G
商品タイプ強粘着&強磁力タイプ
特性強力
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ