片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
幅(mm)20
特性強力
厚さ(mm)1.2
タイプ等方性マグネット
長さ(cm)150
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
こんなお得な商品も!
マグネットロール 等方性 のり付タイプ
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
はく離紙に方眼が印刷されてますので、ハサミなどで簡単カット。
粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ!
ハサミやカッターで自由に切れます。
ポスター・オフィスやご家庭でのメモ止め等に便利です。
等方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.8
材質マグネットシート
フードシートや仕切板、カードケースのズレ防止に使用できます。
寸法(mm)45×50
材質(本体)マグネット0.8mm厚、両面テープ付
1枚
¥63
税込¥69
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
スチール面での掲示物に最適!
マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。
色黒
商品タイプ粘着テープ付
サイズ(mm)100×300
寸法(mm)10×20(1ピースあたり)
仕様表面磁束密度:380以上
使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。
材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート
厚さ(mm)0.8
吸着力(N/cm2)0.441
1パック(150個)
¥269
税込¥296
当日出荷
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に粘着テープが付いてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(平滑面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×4
商品タイプ粘着付
材質(本体)マグネットシート
耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm2)1.32
1袋
¥839
税込¥923
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。
片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
用途磁力はスタンダードタイプの1.5倍!スチール面でのさまざまな掲示に使用できる。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
外寸法(mm)300・100・t1.5
材質マグネットシート
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットピース 粘着付きタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
表面に粘着剤のついたマグネットシートです。
サインプレートの裏や、小物の裏に貼って使います。
オフィス、店舗、ご家庭等幅広くご利用頂けます。
等方性マグネット
商品タイプ粘着付タイプ
厚さ(mm)1.2
仕様粘着付
材質等方性マグネットシート、粘着剤
色無地
タイプ粘着付タイプ
吸着力(N)0.51 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)480G
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます
用途工具やクリップボードやサインの掲示に
仕様粘着付
トラスコ品番829-3870
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
色無地
質量(g)135
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片)
耐荷重(g)約120/1片あたり
磁束密度(表面)600G
特性強力
2018年トラスコ掲載ページ10 0639
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
押し出し成形による帯状の製品です。
用途工業部品、建材など
色黒
商品タイプ両面テープ付
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に強力なスポンジ粘着テープが付ていてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(粗面や凹凸面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×5
商品タイプ強粘着付
材質(本体)マグネットシート
耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm2)1.32
1袋
¥949
税込¥1,044
欠品中
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。
仕様(マグネットシート)ネオジム系
両面テープ日東5000NS
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粘着テープ付
こんなお得な商品も!
マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。
マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。
30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
材質マグネットシート
スポンジ付き強粘着材テープで粘着力がメーカー比約2.5倍。
衝撃に強い粘着材をつかった粘着付マグネットシート、プラスチックや鉄にしっかり付きます。
材質異方性マグネットシート、スポンジ付両面テープ(強粘着材)
色無地
厚さ(mm)2.4
仕様粘着付(強粘着材)
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
タイプ強粘着&強磁力タイプ
磁束密度(表面)600G
商品タイプ強粘着&強磁力タイプ
特性強力
名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
スチール棚に貼るならマグネット、壁や木製類なら糊跡の残らない両面テープと、使い分けいただけます。名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ
材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ
厚さ(mm)1.8
全幅(mm)40
両面活用できるリバーシブルタイプ!ハサミなどでカット可能。両面ツヤなしタイプです。油性マーカーで書き込みことができますが、消すことはできません。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1
商品タイプ両面
仕様JOINTEXオリジナル
材質PVCカラーフィルム、マグネットシート※両面にラベルライターのテープを貼ると磁力が弱まります。
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ
材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ
厚さ(mm)1.8
全幅(mm)40
本体を繰り返し使えて経済的!
汚れた不織布を簡単取替え!
材質布:フェルト、両面粘着テープ
仕様ホワイトボード用
トラスコ品番404-2484
幅(mm)126
厚さ(mm)1.2
色グレー
サイズレギュラー
高さ(mm)110
質量(g)3
繰り返し・詰め替え対応
1セット(5枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
工具不要で簡単設置!ソーラー充電で電気代0円。人感センサー付きで約120度を反応感知します。
用途マグネットシートと両面ナノテープで壁などに貼って使えます。
材質PS・ABS・PP・シリコン
寸法(mm)145×60×100
品名どこでも貼れる両面ナノテープ付きマグネットソーラーセンサーライト
内容本体・マグネットシート・両面ナノテープ(6枚入)・鉄板・コンクリートアンカー×2・壁固定ネジ×3
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)200
幅(mm)25
高さ(mm)200
タイプ片面粘着付き
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示、工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適/A4サイズの用紙がスライドで差し込める/用紙の四隅を固定するので、折れずに掲示可能/一度に2~3枚の用紙を挟める/四隅に取付用の穴付き/フックに掛けたり、裏面に両面テープやマグネットシートを付けて設置ができる/記入スペースが広く、用紙をセットしたままサッと書き込める
寸法(幅W×高さH)(mm)315×210
サイズA4
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
標識 消防・危険物 変電
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1
種別設備
材質ラミプレート
取付方式両面テープ/マグネットシール
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。
用途イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾
文字内容0~9の数字
質量(g)約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合)
寸法(高さH×幅W)(mm)115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
防滑性に優れたマグネットシートです。スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。滑り落ちにくい加工がされております。両面テープ付きです。
用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、建材、工業用部品などに。
寸法(mm)t2×250×200
色黒
商品タイプ両面テープ付
ポスターパネル背面にマグネットシートが付いているのでエレベーター内のスチール壁面に簡単に設置が可能です。ビスや両面テープが不要なので壁面をキズつけない仕様です。ポスターパネルは丈夫さと使いやすさを兼ね備えたポスターグリップシリーズを使用しています。4辺開閉式なので掲示物が簡単に交換が可能です。
用途ポスター掲示用としてお使いください。
厚さ(mm)20
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス
耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。マグネット式で開閉が簡単。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途冷気ガード
付属品両面テープ:約7m
材質フィルム:ポリエチレン、マグネット部:磁石、PVC、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET
寸法(cm)210×225
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
出力電流(A)最大4.8
USBポート数4
付属品両面テープ×2、クッションパッド×2、マグネット傷防止シート×1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5
関連キーワード
1
2
次へ