薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ激強力
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
強粘着。
ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。
手でキレイに切れる。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
初期粘着力・防水性に優れています。
VOC対策品です。
厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに
屋外ポスターの掲示用
粘着力(N/20mm)28.00
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
仕様はく離紙付
JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号
粘着力(N/10mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
主なワーク大面材、パーツ
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
測定温度(℃)2.0(80/変化量)
粘着力(N/10mm)37.6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
巻戻し力(N/10mm)0.49以上
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)約100~120
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)255
粘着タイプ強粘着
再剥離可
適合用途耐熱、再剥離
被着材の素材金属、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。
液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。
電飾看板、ディスプレイなどの固定。
基材厚さ(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途極薄
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
ボールタック1面:26、2面:29
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです
用途カーペットの固定
幅(mm)40
厚さ(mm)0.29
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着/弱粘着
1ケース(30巻)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
基材にスフ布を採用した強粘着タイプ。リサイクル仕様のニードルパンチもしっかり固定します。
用途カーペットの固定
幅(mm)25
厚さ(mm)0.41
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
1ケース(40巻)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
粘着力(N/10mm)23.6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)
用途カーペット固定用・ポスター固定用
厚さ厚手
保持力(ズレmm)0.5/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材軟質塩ビ
主なワーク大面材、パーツ
1箱(60巻)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定
厚さ(mm)0.047
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
各種被着体に強力な粘着力。
気密・防水性に優れています。
耐候性・耐久性に優れています。
低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
強粘着力です。
両面にセパレータを設けています。
両面にセパレータを設けています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.01
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送
厚さ(mm)0.11
色透明
長さ(m)30
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)17.16
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄く、強粘着力です。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング
厚さ(mm)0.03
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)11.25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)30
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)17.16
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
UL94規格(VTMー0)相当の性能を有した強粘着両面テープです。
用途リチウムイオンバッテリー部材の固定。その他難燃性が必要な部材の固定
幅(mm)5~1050
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤特殊難燃性粘着剤
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用
色透明
テープ長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
強粘着で、低極性表面を含め様々な被着体によくつく
耐熱性、耐候性に優れる
UL969準拠(ULファイル: MH 18055)
低VOC(VDA 278準拠
<製品の持続可能性>
従来品と比較しCO1排出量を40%1 削減
バイオマスバランスアクリル系粘着剤を使用
基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料(PCR)を使用
用途電子デバイスのバッテリー、スクリーン固定
自動車用樹脂パーツ、ゴム製プロファイルの取り付け
POP、ディスプレイ固定
家具用装飾パーツ、プロファイルの取り付け
航空機内LED照明、ドアラベルの固定
色透明
基材PETフィルム
粘着剤アクリル系
テープ厚さ(μm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。
はがしやすくて強粘着性!
接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着!
はがしやすいのでリサイクルにも最適!
シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい!
金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します
テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています
特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。
ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。
接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。
接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定
材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れたRS PROグレーPVC片面スポンジテープは高い粘着力があり、アクリル接着剤により大きな結合強さと高負荷容量を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一と起伏のある表面で、優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長 :. 裏面の高強度な接着剤により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、張り付け、取り付けに最適 曲面やでこぼこの面に使用できるように設計されています 一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーにより、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: 片面スポンジテープにアクリル接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。 両面テープなどの頑固なシールや粘着糊を除去します。下地適合範囲も広い多用途のシール剥がしです。
用途ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。
成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ