カテゴリ

  • テープ(518)
    • 両面テープ一般用途用(371)
    • 両面テープ自動車用途用(45)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(235)
  • 安全標識(85)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 電気材料(51)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(29)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 事務用品(25)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 安全用品(21)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • カー用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 照明(14)
  • 梱包用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 建築金物(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・塩ビ・プラスチック用・多用途・掲示用・梱包用・滑り止め用・粗面用・補修用・車用・隙間用・電気・電子用
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系・銅箔
イエロー・オレンジ・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テープ 10mm」の検索結果

1,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かげあかり05 むさしかげあかり05むさし
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体42/金属ベース13/合計55電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)30機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×10×34寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:60日・40秒モード:25日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり06 むさしかげあかり06むさし
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体60/金属ベース22/合計82電源リチウムイオン電池3.7V 680mAh電球(W)0.9 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)40機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×10×241寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:50日・40秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり03 むさしかげあかり03むさし
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平120°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体72/金属ベース40/合計112電源リチウムイオン電池3.7V 1000mAh電球(W)1.0 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)20機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2200K充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×10×94寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
強力多用途両面テープ WAKA強力多用途両面テープWAKA
429税込472
1個
3日以内出荷
接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
Safetyクリアマルチロック カーボーイSafetyクリアマルチロックカーボーイ
899税込989
1セット(2個)
翌々日出荷
地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。ベルトタイプなので扉の幅が広い冷蔵庫や食器棚等に最適です。目立たないクリアタイプです。専用両面テープ付です。
用途キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。トラスコ品番704-2577材質ポリカーボネート(PC)、PVC、アクリル系粘着剤幅(mm)約38厚さ(mm)10奥行(mm)210入数(個)2
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
1,298税込1,428
1巻
翌日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
不織布基材両面粘着テープ CT-6348 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ CT-63483M(スリーエム)
34,980税込38,478
1箱(180巻)
5日以内出荷から83日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材不織布粘着剤アクリル系
不織布基材両面粘着テープ 8576B 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ 8576B3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(96巻)
28日以内出荷
不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
たからばこ アーテック[学校教材・教育玩具]たからばこアーテック[学校教材・教育玩具]
386税込425
1個
3日以内出荷
必要なものを楽しく学べる!切って貼って作る防災たからばこ!楽しく工作しながら防災意識を高められる、防災たからばこキットです。完成した宝箱は、側面の穴にリボンを通すことで、肩掛けのバッグとして使用できます。製作を通じて災害時に必要なものを学べる防災教育に役立ちます。短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、のり
セット内容たからばこパーツ(A・B・C)×各1、デザインシート×2、サテンリボン(白)×1、面ファスナー×1、デコレーションテープ×1、両面テープ(8枚)×1材質段ボール、紙、ポリエステル、PVC寸法(mm)たからばこパーツ(A):165×243、たからばこパーツ(B/C):177×284、デザインシート:297×210、面ファスナー:30×20、デコレーションテープΦ1.5×1、両面テープ:10×20種類防災寸法(mm×m)リボン:9×1パッケージヘッダー付き袋入り
たからばこ アーテック[学校教材・教育玩具]たからばこアーテック[学校教材・教育玩具]
386税込425
1個
3日以内出荷
プレゼントはいくつはいるかな?きってはってつくる自分だけのクリスマスたからばこ!段ボールのベースにクリスマスのイラストやシールを切り貼りして、オリジナルのたからばこを作成する工作キットです。完成した宝箱は、側面の穴にリボンを通すことで、プレゼントやお菓子をあつめるバッグとして利用できます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、のり
セット内容たからばこパーツ(A・B・C)×各1、デザインシート×2、サテンリボン(緑)×1、面ファスナー×1、デコレーションテープ×1、両面テープ(8枚)×1材質段ボール、紙、ポリエステル、PVC寸法(mm)たからばこパーツ(A):165×243、たからばこパーツ(B/C):177×284、デザインシート:297×210、面ファスナー:30×20、デコレーションテープΦ1.5×1、両面テープ:10×20種類クリスマス寸法(mm×m)リボン:9×1パッケージヘッダー付き袋入り
紙両面テープ 古藤工業(Monf)紙両面テープ古藤工業(Monf)
17,980税込19,778
1箱(180巻)ほか
4日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 Gorilla(R) 超感度 簡単貼り付けツール付エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、極薄・高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
用途なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ極薄タイプの画面保護ガラスフィルムです。ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレームが付いており、四つ角が割れない安心設計です。ガラスフィルム交換365日保証サービス付き製品です。本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。※詳しくは、パッケージに記載のQR、もしくはこちらにてご確認ください。※ガラスフィルム交換365日保証サービスには、フィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。極薄ガラス厚約0.15mmで超感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(フレーム付き、Gorilla(R)ガラス0.15mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PETブラック対応機種iPhone 17
iPhone17 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 10H超 ダイヤモンドコート 極薄0.15mm エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 10H超 ダイヤモンドコート 極薄0.15mmエレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する極薄0.15mmのSCHOTT社製ガラスを採用したブルーライトカット・ダイヤモンドコートタイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用した極薄・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。 なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用しています。 従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25AFLGGとの比較 高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、画面保護ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 ※インカメラでの撮影を妨げないように、インカメラ部分はフィルムを接着しない設計にしています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、SCHOTT社製ガラス0.15mm、ダイヤモンドコート、ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17
iPhone17 ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット 10H超 Gorilla(R) 傷に強い 薄型 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット 10H超 Gorilla(R) 傷に強い 薄型エレコム
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、Gorilla(R)ガラスを採用した高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、Gorilla(R)ガラスを採用した高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。 透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。 通常の高透明ブルーライトカットガラスの透過率が約90%に対して、約91%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、画面保護ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約36%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 ※インカメラでの撮影を妨げないように、インカメラ部分はフィルムを接着しない設計にしています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーAR、Gorilla(R)ガラス0.21mm、ダイヤモンドコート、ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17
iPhone17 ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H 指すべり長持ち 極薄0.15mm 指紋防止 気泡防止 飛散防止 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H 指すべり長持ち 極薄0.15mm 指紋防止 気泡防止 飛散防止エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する極薄0.15mmのSCHOTT社製ガラスを採用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用した極薄タイプの画面保護ガラスフィルムです。 なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用しています。 従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25AFLGGとの比較 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、SCHOTT社製ガラス0.15mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17
iPhone17 ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H超 ダイヤモンドコート 傷に強い 極薄0.15mm 指紋防止 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H超 ダイヤモンドコート 傷に強い 極薄0.15mm 指紋防止エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する極薄0.15mmのSCHOTT社製ガラスを採用した高透明・ダイヤモンドコートタイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用した極薄タイプの画面保護ガラスフィルムです。 なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用しています。 従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25AFLGGとの比較 高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、画面保護ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、SCHOTT社製ガラス0.15mm、ダイヤモンドコートタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17
iPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 10H Gorilla(R) 極薄0.15mm 超感度 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 高透明 全周保護 角割れ防止 フレーム付 10H Gorilla(R) 極薄0.15mm 超感度エレコム
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、極薄・高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ極薄タイプの画面保護ガラスフィルムです。ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレームが付いており、四つ角が割れない安心設計です。ガラスフィルム交換365日保証サービス付き製品です。本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。※詳しくは、パッケージに記載のQR、もしくはこちらにてご確認ください。※ガラスフィルム交換365日保証サービスには、フィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。極薄ガラス厚約0.15mmで超感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(フレーム付き、Gorilla(R)ガラス0.15mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PETブラック対応機種iPhone 17
iPhone17 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 10H超 Gorilla(R) ダイヤモンドコート 傷に強い 薄型 指紋防止 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 10H超 Gorilla(R) ダイヤモンドコート 傷に強い 薄型 指紋防止エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、Gorilla(R)ガラスを採用した超透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、Gorilla(R)ガラスを採用した超透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。 通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、画面保護ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーAR、Gorilla(R)ガラス0.21mm、ダイヤモンドコートタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17
iPhone17 Pro ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 飛散防止 エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 飛散防止エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、Gorilla(R)ガラスを採用した超透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、Gorilla(R)ガラスを採用した超透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。 通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーAR、Gorilla(R)ガラス0.21mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17 Pro
iPhone17 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 飛散防止 エレコムiPhone17 ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 10H Gorilla(R) 薄型 指紋防止 気泡防止 飛散防止エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、Gorilla(R)ガラスを採用した超透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、Gorilla(R)ガラスを採用した超透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。 通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 ガラス厚約0.21mmで高い感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーAR、Gorilla(R)ガラス0.21mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17
iPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H 指すべり長持ち 極薄0.15mm 指紋防止 気泡防止 エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 10H 指すべり長持ち 極薄0.15mm 指紋防止 気泡防止エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する極薄0.15mmのSCHOTT社製ガラスを採用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用した極薄タイプの画面保護ガラスフィルムです。 なめらかな指滑りを実現するSCHOTT社製ガラスを採用しています。 従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。 指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A25CFLGGとの比較 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、SCHOTT社製ガラス0.15mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PET対応機種iPhone 17 Pro
iPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 全周保護 10H Gorilla(R) 極薄0.15mm 超感度 簡単貼り付けツール付 エレコムiPhone17 Pro ガラスフィルム 高透明 全周保護 10H Gorilla(R) 極薄0.15mm 超感度 簡単貼り付けツール付エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、極薄・高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
用途なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ極薄タイプの画面保護ガラスフィルムです。 ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレームが付いており、四つ角が割れない安心設計です。 ガラスフィルム交換365日保証サービス付き製品です。 本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。 ※詳しくは、パッケージに記載のQR、もしくはこちら(https://www.elecom.co.jp/support/cellphone/glass_film/index2.html)にてご確認ください。 ※ガラスフィルム交換365日保証サービスには、フィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。 極薄ガラス厚約0.15mmで超感度を実現。端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。 従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.15mmの極薄ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(フレーム付き、Gorilla(R)ガラス0.15mmタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質【接着面】シリコン【外側】ガラス・PETブラック対応機種iPhone 17 Pro
ケーブル留め クリップ CLIP MIX 【7個セット】 DURABLEケーブル留め クリップ CLIP MIX 【7個セット】DURABLE
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ドイツDURABLE社の【CAVOLINEシリーズ】「ケーブル留め クリップ CLIP MIX【7個セット】」。スタイリッシュでシンプルなデザインと清潔感のある滑らかな表面が特徴。直径5mmまでの電話・USBケーブルなどを整理・固定できる便利なアイテム。強力な両面テープでしっかりと固定可能。ケーブルのもつれを防いで寿命を延ばし、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使えます。オフィスやリビング、寝室などあらゆる空間にマッチするグレーとグラファイトの2色展開、1~4本用のクリップがセットされた全7個入りで、機能性と美しさを兼ね備えたケーブル整理アイテムです。
用途オフィスや自宅でのケーブル整理に最適。リビングや寝室でも使え、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です。
D.A.D マグネットフェイスカーテン GARSOND.A.D マグネットフェイスカーテンGARSON
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
~プライバシーをスマートに守る。リラックスできる車内空間へ~・暑い日差しや体に悪影響を及ぼすUVをカット・車内のプライバシー保護に・マグネットで簡単装着!
用途車用マグネットカーテン・フェイスカーテン・サイドカーテン・遮光・紫外線・UVカット・猛暑対策・車内高温対策・顔保護・日焼け防止・仮眠・プライバシー保護・車中泊付属品両面テープ付きスチールプレート4枚(サイズ:縦 約 20mm× 横 約 10mm× 厚さ 約 1mm)ブラック
ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式オーム電機
319税込351
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
RoHS適合品ワイヤーステッカー(配線固定用)電線をしっかり支持可能強力テープ付きで簡単取付【使用方法】1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ オーム電機ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプオーム電機
239税込263
1セット(10個)
翌々日出荷
RoHS適合品ワイヤーステッカー(配線固定用)電線をしっかり支持可能強力テープ付きで簡単取付【使用方法】1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール表面処理ユニクロ爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
スチールステッカー 20×10mm 粘着タイプ オーム電機スチールステッカー 20×10mm 粘着タイプオーム電機
1,398税込1,538
1セット(100個)
翌々日出荷
RoHS適合品スチールステッカー(配線固定用)電線やケーブルをしっかり固定可能強力テープ付きで簡単に取付できます【使用方法】1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
ハロウィンたからばこ アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンたからばこアーテック[学校教材・教育玩具]
386税込425
1個
3日以内出荷
お菓子はいくつはいるかな?きってはってつくる自分だけのハロウィンたからばこ!段ボールのベースにハロウィンのイラストやシールを切り貼りして、オリジナルのたからばこを作成する工作キットです。完成した宝箱は、側面の穴にリボンを通すことで、お菓子をあつめるバッグとして利用できます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり
材質段ボール、紙、ポリエステル、PVC寸法(mm)たからばこパーツ(A・B・C):約177×284、デザインシート2種:約210×297、サテンリボン:9×1m、面ファスナー:30×20、デコレーションテープΦ1.5×1、両面テープ:10×20タイプ仕立て:たからばこパーツ・黒(A・B・C)×各1、デザインシート(共通・ハロウィン)×各1、サテンリボン(黒)×1、面ファスナー×1、デコレーションテープ×1、両面テープ(8枚)×1包装形態ヘッダー付き袋入り
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTTUSBテープLED 流れるRGB リモコン付きJTT
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷
流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。
用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプ
アップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Series 10 46mm対応】 全面保護 高透明 エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Series 10 46mm対応】 全面保護 高透明エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
高硬度10Hの強化ガラスを採用し、Apple Watchの画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明・指紋防止タイプのApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途高硬度10Hの強化ガラスを採用し、Apple Watchの画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明・指紋防止タイプのApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 フィルムと端末の貼り付きを防ぎ、スムーズに操作できるよう、フィルムの内側にマイクロドット加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明、指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラスブラック対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
アップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Series 10 42mm対応】 全面保護 高透明 エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Series 10 42mm対応】 全面保護 高透明エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
高硬度10Hの強化ガラスを採用し、Apple Watchの画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明・指紋防止タイプのApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途高硬度10Hの強化ガラスを採用し、Apple Watchの画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明・指紋防止タイプのApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 フィルムと端末の貼り付きを防ぎ、スムーズに操作できるよう、フィルムの内側にマイクロドット加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明、指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラスブラック対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入 オーム電機ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入オーム電機
479税込527
1袋(10本)
翌々日出荷
サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
両面テープNo.815 ニチバン両面テープNo.815ニチバン
199税込219
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
両面テープNo.844 ニチバン両面テープNo.844ニチバン
549税込604
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
布両面テープ 855-1P ニチバン布両面テープ 855-1Pニチバン
999税込1,099
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途ポスターの掲示、カーペットの固定幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)15基材粘着剤ゴム系保持力(mm)1.00(25×25)粘着力(N/10mm)5.1剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)46
両面テープNo.817 ニチバン両面テープNo.817ニチバン
319税込351
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途薄手汎用タイプ、一般接着固定厚さ(mm)0.092長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.5(25×25)Ⅱ面:0.5(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.04Ⅱ面:6.14剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)60.55
両面テープNo.801 ニチバン両面テープNo.801ニチバン
199税込219
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定厚さ(mm)0.1長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)0.8(25×25)粘着力(N/10mm)6.3剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)39
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン
299税込329
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)70
コンベックス Black&Flat SUN UPコンベックス Black&FlatSUN UP
498税込548
1個
5日以内出荷
本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。
用途長さの測定に質量(g)130テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら