こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワークパーツ
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。
厚さ厚手
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。
厚さ(mm)0.26(全点)
粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
展示会カーペット固定用手切れ性良好。
用途固定用
厚さ(mm)0.41(全点)
長さ(m)25
粘着力1面 5.88N/10mm・2面 19.60N/10mm
特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。
仕様筆記可
厚さ(mm)1
長さ(m)25
関連キーワード