86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
1巻ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 動画あり
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など 剥離紙ポリラミ紙 グリーン購入法適合
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに 材質不織布 主なワークパーツ
1巻ほか
70 税込77
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など 粘着力(N/10mm)6.66 被着材の素材金属
1箱(11巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)390 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)382.5 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)340.2 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東電工業務用一般両面テープ
エコ商品
業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板) RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40 仕様透明素材用 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。 ボールタック1面:26、2面:29 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)428 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途
エコ商品
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。 仕様テープカット条件:手で切断可 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560
エコ商品
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定 引張強度(N/10mm)- 主なワーク大面材、パーツ
1箱(27巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.812
エコ商品
オレフィン系プラスチックへの接着性良好。
用途自動車内装材の固定 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1ケース(120巻)ほか
31,980 税込35,178
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)40 主な用途床材固定用 基材スフ材 テープ厚さ(mm)0.38 粘着剤ゴム系粘着剤
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.823
エコ商品
透明性良好。高保持性。
用途透明プラスチックの接合 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1ケース(120巻)ほか
79,980 税込87,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.822
エコ商品
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(120巻)ほか
77,980 税込85,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高接着性、耐候性良好。薄手汎用タイプ。
厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.03 引張強度(N/10mm)- 主なワーク大面材、パーツ
1箱(20巻)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.843
エコ商品
初期接着性良好
用途ハンガー・フックなどの固定 粘着力(N/10mm)6.28 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1ケース(120巻)ほか
33,980 税込37,378
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途 粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス) 再剥離
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.802
エコ商品
高接着性。
用途フィルム・コート紙の接続接合 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ高接着性 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(120巻)ほか
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)235.4 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.801-K
エコ商品
高接着性、粗面への接着性良好。
用途化粧板などの固定 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ高接着性 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(120巻)ほか
20,980 税込23,078
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リンレイテープ床材固定用両面テープ
エコ商品
片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです
用途カーペットの固定 幅(mm)40 厚さ(mm)0.29 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着/弱粘着
1ケース(30巻)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)397.1 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用
エコ商品
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。 粘着力(N/cm)4.90/4.90 剥離紙上質紙、ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 主なワーク大面材、パーツ
1セット(100巻)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)