95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷

売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置する両面テープ付クリップです。トップボードの固定に最適です。
材質クリップ:アクリル/本体:ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×52×40 対応7mm厚までのカード、ボードに対応しています。
1セット(5個)
979 税込1,077
8日以内出荷

クリップ 粘着タイプ モノタロウ 動画あり
裏面が貼ってはがせる吸着シートのタイプです。 糊残りなくきれいに剥がせ、再使用できます。 スチール面だけでなく、壁やガラスなどの平滑面に貼り付けができます。 粘着力が弱まったら、水で洗うことである程度復活します。
耐荷重(g)500 材質ABS樹脂、透明粘着シート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×15 保持枚数A4コピー用紙10枚
1個
239 税込263
当日出荷

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名札用の金属クリップです。安全ピンとクリップの両用タイプ。
寸法(mm)シール部分:20×10 仕様タッグ名札用交換パーツ、ピン・クリップ両用、両面テープ付 材質金属
1セット(20個)
900 税込990
当日出荷


材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面テープで色々な場所に取り付け設置可能。クリップはばね式で 太さ2~8 mmのケーブルをホールド。クリップ部分の角度を変えられるので、きれいに、便利にケーブルを整頓
ブラック
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

CLF-03C シェード取付 両面テープ接着フック/クリップ付 タカショー 動画あり
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g)約27 タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2.8×10
1個(2個)
899 税込989
6日以内出荷

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷

両面テープで簡単取り付け。 名刺やカードが名札に早変わり。
材質台座:アクリル、金属部:スチール 寸法(mm)23×12.5×2.0 取付方式両面テープ アズワン品番64-8253-13
1パック(6個)
279 税込307
当日出荷

両面テープで色々な場所に取り付け設置可能。クリップはばね式で 太さ2~8 mmのケーブルをホールド。クリップ部分の角度を変えられるので、きれいに、便利にケーブルを整頓
ホワイト
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

スッキリ装着。便利なスマートフック。 2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。 高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。 小物等を引っ掛けるのに便利なフック。 シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。 車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
379 税込417
当日出荷

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 横(mm)19.6 テープ積水#535 材質ナイロン6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
1袋
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体内部のシリコンヒゲ構造により、薄いチケットやカード、メモ等を簡単に差し込めて、しっかりクリップできます。 両面テープで貼るだけのカンタン取り付けです。 マスクもはさめます。
仕様シリコンヒゲ ブラック 質量(g)18.5
1個
899 税込989
4日以内出荷

コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JIS規格認証 モノタロウ 動画あり
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に 仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 種類ロック、強力マグ爪、両面目盛 材質(ケース)ABS,TPR 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK4 爪部マグネット爪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL) 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10) 強力両面テープ付。
用途配電盤・分電盤 質量(g)30 寸法L(mm)38 材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP) 材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP) タキゲンコード23991
1個
355 税込391
4日以内出荷

ジムニー専用設計で無骨さをプラス。両面テープ+専用クリップで簡単取付。
用途ドレスUPパーツ ブラック 質量(g)101 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×131×27 メーカースズキ 適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64、年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74、年式: 2018(平成30)年7月~
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓口業務に最適なインターホン マスク越しやパーティション越しの会話を快適に ボリュームダイアル搭載 親機マイクの位置を調整できるグースネックアーム 子機を固定する両面テープとケーブルクリップ付属 ※付属品 ACアダプタ(ケーブル長約1.8m)、ケーブルクランプ、子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書
付属品ACアダプタ、ケーブルクランプ、子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書 質量(g)親機:約329、子機:約80(ACアダプタ除く) 電源(V)AC12/1A 最大出力(W)3 ケーブル長(m)約1.8、電源:約1.8 範囲(mm)マイク集音範囲 /親機:200以内推奨、子機:300以内推奨 寸法(Φ×高さH)(mm)(子機) 78×20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機) 約158×46×87(マイク部除く) 周波数特性20Hz-20KHz(親機)、20Hz-16KHz(子機) 入力感度-48dB 保証期間お買い上げ日から1年間 アーム長さ(cm)グースネック:約20 指向性マイク:無指向性
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ゆらゆらゆれる板バネ付のクリップです。両面テープ付なので簡単にPOPが作成可能です。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)/板バネ:ステンレス/貼り付け板:ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)22×185 開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(5個)
729 税込802
8日以内出荷

チケット、カード、メモ等を簡単に差し込めて、がっちりホールドするシリコンヒゲを採用。 両面テープで貼るだけのカンタン取り付けです。 駐車券やカードを同時にはさめます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)37×25×15
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJIX(フジックス)配線クリップ
エコ商品
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線クリップ。樹脂製なので錆ません。
用途ケーブル等の結束用に 寸法(mm)17×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

ピンクリップが一緒になった便利な名札用クリップです。両面テープ付
材質台座:アクリル/レバー:ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)14×23
1セット(20個)
539 税込593
8日以内出荷

サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能。6通りの発光パターンが可能。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。パソコンなどのUSB電源でも使える。エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY。コード長:約1m。付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
用途踊る!サウンドイルミネーション 本体質量(g)41 パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180 入力USB Type-A(DC5V) 取扱説明書(0.73MB)
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。送信機、受信機とも増設は出来ません。音量調節はできません。1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能) 仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン) 付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ 電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売) 本体質量(g)【送信機】30【受信機】59 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33 音量約80dB(音量調節無し) 電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)) 電源タイプ電池式 設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用) 送受信周波数(MHz)315
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

波型の特殊バネで作られた多目的クリップです。充電コードやカード、更にはペンなどの厚みのある物も挟めます。360度全ての方向から差し込むことができます。付属の両面テープで本体を縦向き、横向きにして貼付けることができます。付属のクリップと両面テープでエアコンルーバーに取付けることができます。本体にはマスクをかけられるフック機能がついています。
用途車内小物 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×28×22
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

引き戸にも外開きドアにも両方使える! 低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。 本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。 取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。 アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。 材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤 取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
1個
2,500 税込2,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルスタードライブレコーダー
エコ商品
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ 付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書 質量(g)105 規格VCCI クラスA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 電源電圧(V)DC12/24 記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138° トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3 フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps 画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

強力な両面テープで名札ケース等へ貼り付ける事が出来ます。取付/金属クリップ 安全ピン 粘着テープ付
用途名札用両用クリップ。
1個
349 税込384
3日以内出荷

4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~40 端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot 本体質量(g)約135(バッテリー含む) 対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降 機能手ブレ補正、タッチ操作、防水 バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh 解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps 視野角対角約155° フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG 充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時) 動作時間約1時間(バッテリー性能100%時) 録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚 言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語 対応メモリーカードmicroSDカード(別売) モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン) 防水保護等級IP58相当 対応アプリケーションYUTUPRO 通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36 イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H8.9×14 適合ケーブルシールド用 適合ケーブル(Φmm)5~6
1個
349 税込384
当日出荷

手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。 強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。 ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。 エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、 冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。 フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。 ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。 専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm ブラック 取付方式エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78 角度調整範囲65° 耐荷重(g)300まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

MM-MCF03BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38g セット内容マイク本体×1、アタッチメント×1 寸法(mm)外寸/W23×D20×H47 形式コンデンサー型 周波数特性40~16,000Hz インピーダンス1.5KΩ 入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

卓上カレンダーケース。W-301の本体色をホワイトに!他にはない色付きがより一層インパクトを与えます。裏側には、名刺やメモを差し込むことが出来る機能性も抜群!クリップ部分を倒せばボールペンも差し込めます!両面テープを使ってパソコンのモニター等にも設置可能です。
用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。 材質ポリプロピレン製 質量(g)23.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)106×153×6 適合サイズはがきサイズ(148×100) 色(本体) 収納枚数(枚)13~14(マットコート135k)
1箱(100個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷