接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。
必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
幅(mm)20
色黒
サイズ幅 20mm×長さ 1m
タイプ(剥離回数)1000以上
耐熱性-30℃~140℃(30分)
主なワークパーツ
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
こんなお得な商品も!
面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
こんなお得な商品も!
面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
質量(g)250
タイプ両面タイプ
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)4
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各30×150
色黒
テープ幅(mm)30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
種別ループ
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)2
タイプ強粘着のりつきタイプ
長さ(m)20
粘着剤ゴム系
粘着力強粘着
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各18×150
色黒
テープ幅(mm)18
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途樹脂パネル周辺への小物着脱に。接着しにくいポリプロピレン制ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各47×150
色黒
テープ幅(mm)47
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
材質ポリエステル
タイプ粘着取付タイプ
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に
セット内容オス、1枚
材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤
寸法(mm)90×150
色黒
テープ幅(mm)90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電話機などの机上のものの固定に。
マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100
長さ(m)0.1
粘着剤アクリル系
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途産業資材や建材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ
材質ナイロン
厚さ(mm)2
粘着剤ゴム系
粘着力強粘着
養生シートに出入口を簡単に設置できます。
開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。
2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。
トラスコ品番324-8607
セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本
幅(mm)30
質量(g)80
長さ(m)2.0
質量(g/本)40
材質(テープ)ポリプロピレン(PP)
材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ付腕章の長さを延長できます。
取付方式マジックテープ+安全ピン
材質軟質ビニール
仕様両面マジックテープ付
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)90×130
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。3層クラフト構造で内部に緩衝材付き、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】クラフト紙のクッション2層構造で作られているので、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】テープ付き(必要に応じて補強してください)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途クッション封筒小物部品などに(紙製なので静電気の影響を受けにくい)
クッション封筒防水タイプで中身が透けません。
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。
内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【色】白色無地(マジックで書けます)
【外側材質】ポリエチレンラミネート透けないフィルム採用
【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途小物部品などに(内側にエアークッション付)
対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可
ベロ部分(mm)40
フラッシュドア周りなどの狭い場所でも指を擦らずにサンダー掛けが出来るように段付き高さを40mmにしています。
両面(マジックテープ付)にペーパーがセットできるため、天井目透しなどのサンダー掛けにも便利です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×20×60
寸法(幅W×長さL)(mm)(プレート)20×75
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
種類チョッキ型
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
ドリンク、シガーホルダーは勿論のこと、雑誌やDC/DCコンバーターも収納できる移動式の棚板が2枚セットされています。
車両にしっかりと固定できるよう、ベルト2本とマジックテープ付両面テープもセットされています。
用途内装パーツ
付属品移動式棚板(大・小)各1枚、固定用ベルト2本、マジックテープ付両面テープ
寸法(mm)580×250×高さ338
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。
液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。
日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型
取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)
質量(g)約257(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)
電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)
表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57
記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式
ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)
電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります
動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください
使用場所屋内/屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)
カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD
人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
取付方式表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)
材質ターポリン
寸法(mm)430×280
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
特殊ステンレス鋼にマジックテープを貼り付けたヤスリタイプの柄付サンダーです。
プレートの両面にマジックテープがついていますので、表と裏で粗さを変えて使用することも可能です。
長さ(mm)100(全長200)
幅(mm)20
プレート寸法(mm)ステンレス(厚1.2mm)総厚約5mm
材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
種類ゼッケン型
材質布(ポリエステル65%・綿35%)
寸法(mm)600×440
アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置!
顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。
器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
接着には両面テープやマジックテープが必要です。
(セットには含まれません)
付属の連結キャップで何台も連結可能です。
両面使用が可能で、貼り付け部分がフチ有りとフラットから選べます。
200mmから最大1250mmまで自由にボード幅を選べます。
本体を横に広げ、両面テープ等でボードを簡単に取り付けできます。
適合スチレンボード:厚さ5/7mm・アルミ複合板:厚さ3mm、最大:H2400(目安)×W1250mmまで可能
質量(kg)4.7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×1815
使用場所屋内用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×410×1815
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類チョッキ型
着丈(cm)55
表示内容監視員
胴囲(cm)110~135
色(本体)グリーン
1着
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。
用途運搬保管業務全般
キャスターグレーゴムB入り車輪
通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類チョッキ型
寸法(cm)着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340
表示内容無地
入数1着
1着
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類チョッキ型
寸法(cm)着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340
表示内容無地
入数1着
1着
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類チョッキ型
寸法(cm)着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340
表示内容無地
入数1着
1着
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類チョッキ型
寸法(cm)着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340
表示内容無地
入数1着
1着
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類チョッキ型
寸法(cm)着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340
表示内容無地
入数1着
1着
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ