不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

両面テープ 一般用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない
用途写真やスクラップの貼り付けに。
小型プレート類の接着に。
カレンダー・ポスターの貼り付けに。
薄くて目立たない一般用。
粘着力(N/10mm)5.5
主なワークパーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。
適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど
材質アクリル、表面フィルム:PET
色クリア
テープ幅(mm)28
テープ長さ(m)5
主な用途固定
特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
剥離紙ポリラミ紙
グリーン購入法適合
不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用
タック(ボールNo.)8
保持力(ズレmm)40℃/0.5
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)
主な用途固定
特性強力・両面
プラスチック障子紙専用の両面テープ
幅5mm×長さ40m×4巻で標準障子約8本分
(桟の本数にもよりますので、参考値となります)
木製建具、アルミ製建具に使用可能
スピード施工、貼替えスムーズ
用途プラスチック障子紙用両面テープ
幅(mm)5
長さ(m)40
使用面積標準障子約8本分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
1袋(4巻)
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)0.48
標準張力10N
錆びにくい!(ステンレス製テープ)。ベルトフック付。カラビナ付。両面目盛。長さ:5m(25mm幅)。JIS 1級。240gの軽量メジャー。先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
材質ステンレス・樹脂等
幅(mm)25
質量(g)240
長さ(m)5
本体寸法(mm)47×70×70
目盛仕様メートル仕様
JIS規格JIS1級
材質(テープ)ステンレス
爪部マグネット付
関連資料(0.52MB)
目盛種別両面
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
便利なロック機能付き。テープを固定できる、ロックタイプ。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ヨンゴーゴーピッチ表示付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。使用用途:長さ測定用
仕様●目盛仕様:メートル目盛、JIS1級、両面目盛●テープ幅:25mm●テープ長さ:5.5m●テープ:SK85(旧SK5)●バネ:SK85(旧SK5)●ケース:ABS樹脂
アズワン品番67-0327-16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×2m(裏面両面テープ付)
ケース質量(kg)1.2
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、接着力が非常に優れ、優れた接着特性を備え、エンジニアリングプラスチック、アルミ、ステンレススチールの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。0.5 mm 厚の粘着テープを取り付けると、強力で Durable です。また、優れた耐紫外線性を備えています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 4110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚 適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途原材料処理 シートメタル Metal Work ( コリソンケア 接着剤
仕様幅 = 19mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付)
ケース質量(g)64
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付)
ケース質量(g)64
ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル
寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×30cm(裏面両面テープ付)
ケース質量(g)220
風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン(R)繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:コピー機の排紙部や入口など