183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレス パイプ径(Φmm)25 適合扉厚(mm)10~55 取手取手
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304 適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)25 ヘアライン 奥行(mm)69.4 取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手取手 ドア厚(mm)10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋両面取付取手
エコ商品
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等 材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷

細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質木部:積層強化木 寸法(mm)(木部)170 寸法L(mm)219 寸法H(mm)45 寸法(Φmm)19 寸法C(mm)200 適合扉厚(mm)27~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質アクリル樹脂 全長(mm)192 ビスピッチ(mm)170 幅(mm)22 乳白 奥行(mm)51 取付ねじM8ボルト 取手取手 ドア厚(mm)33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品受座・キー2本 適合板厚(mm)25~30 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い
1個
12,041 税込13,245
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm)70 適合扉厚(mm)10~40 セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌仕様のステンハンドルです。
材質SUS304 寸法H(mm)72 寸法(Φmm)25 適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル 寸法H(mm)75 寸法(Φmm)30 適合扉厚(mm)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)25 鏡面 奥行(mm)69.4 取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手取手 ドア厚(mm)10~50
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 付属品M8ボルト トラスコ品番849-0028 長さ(mm)300 幅(mm)29 質量(g)600 取手取手 取付扉厚(mm)10~55
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド 全長(mm)280 シリーズHEWIシリーズ 取手ドアハンドル
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。 縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル ビスピッチ(mm)430 全長(mm)450 幅(mm)40 鏡面 奥行(mm)62 取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×30mm 木用:なべ小ネジM6×70mm 取手取手 ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

MK(丸喜金属本社)L型ハンドル(両面用25Φ)
材質ステンレス 寸法P(mm)573 寸法L(mm)598 寸法(mm)600 付属品ネジ:M8×75mm 適合扉厚(mm)10~40 寸法(Φmm)25 取手取手
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 材質ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304 全長(mm)450.4 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)30 奥行(mm)73.5 取付ねじM8ボルト 取手取手
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

MK(丸喜金属本社)ドアハンドル 両面
材質天然木 付属品ナベタッピンネジ:M4×65 適合扉厚(mm)25~35 取手取手
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル 幅(mm)30 ホワイトアッシュ 奥行(mm)80 取付ねじ皿ネジM6×70mm 取手取手 ドア厚(mm)35~45
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル 幅(mm)30 ライトオーク 奥行(mm)80 取付ねじ皿ネジM6×70mm 取手取手 ドア厚(mm)35~45
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タモ材を用いた天然木ハンドル。金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。
材質SUS304+タモ材 寸法H(mm)75 寸法(Φmm)30 適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木 寸法H(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)O型ハンドル(両面用25Φ)
材質ステンレス ホワイト 付属品ネジ:M8×50mm、M8×75mm 適合扉厚(mm)10~40 寸法(Φmm)25 取手取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途特装車・キャンピングカー・バス 材質アルミニウム合金(ADC)
1個
6,770 税込7,447
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内産の天然木に樹脂を含浸させた積層強化木のハンドルです。
材質SUS304+積層強化木 適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
付属品受座・キー2本
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7615 材質天然木 幅(mm)28 クリアー 寸法L(mm)300 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)300 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)272 適合扉厚(mm)25~35
1組
20,980 税込23,078
当日出荷

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7617 材質天然木 幅(mm)28 クリアー 寸法L(mm)150 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)150 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)122 適合扉厚(mm)25~35
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【ボルト】8×60 仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ 適合扉厚(mm)30~41
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7613 材質天然木 幅(mm)28 ウォールナット 寸法L(mm)300 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)300 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)272 適合扉厚(mm)25~35
1組
21,980 税込24,178
翌々日出荷

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7614 材質天然木 幅(mm)28 ウォールナット 寸法L(mm)150 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)150 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)122 適合扉厚(mm)25~35
1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質天然木・ステンレス 寸法P(mm)425 寸法L(mm)450 仕上HL 付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm 適合扉厚(mm)10~55 寸法(Φmm)30 仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面) 取手取手
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質天然木・ステンレス 仕上ブラックシールド 付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm 適合扉厚(mm)10~55 寸法(Φmm)30 仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面) 取手取手
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。 付属品皿小ねじM6×50、M6×75 トラスコ品番384-7629 材質天然木 幅(mm)20 全長(mm)600 木部:クリアー/金具:クローム 奥行(mm)58 寸法H(mm)58 寸法D(mm)25 寸法W(mm)20 取付ピッチ(mm)425
1組
43,980 税込48,378
翌々日出荷

材質天然木・ステンレス 仕上鏡面磨き仕上 付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm 適合扉厚(mm)10~55 寸法(Φmm)30 仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面) 取手取手
1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。 付属品皿小ねじM6×50、M6×75 トラスコ品番384-7628 材質天然木 幅(mm)20 全長(mm)400 木部:クリアー/金具:クローム 奥行(mm)58 寸法H(mm)58 寸法D(mm)25 寸法W(mm)20 取付ピッチ(mm)250
1組
29,980 税込32,978
当日出荷

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。 付属品皿小ねじM6×50、M6×75 トラスコ品番384-7625 材質天然木 幅(mm)20 全長(mm)300 木部:クリアー/金具:クローム 奥行(mm)58 寸法H(mm)58 寸法D(mm)25 寸法W(mm)20 取付ピッチ(mm)130
1組
26,980 税込29,678
当日出荷