172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力で両面使用できるクリアブルーのマグネットバー。 A4用紙もとめることができます。
長さ(mm)200 ブルー 特性強力
1個
499 税込549
当日出荷

棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数A4コピー用紙約10枚 幅(mm)20 厚さ(mm)10
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる金属製品、工具に吸着できます。 付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。 また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。 製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470 幅(mm)22 高さ(mm)22 質量(g)850 吸着力(N[kgf])100[10]以内 マグネット部寸法(mm)432
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。 吸着力(N)58 トラスコ品番302-2889 質量(g)530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

テクノプランカラーマグネット
オフィス内の書類や図面の固定・掲示に便利な強力マグネットメモ留めです。 両面使えるリバーシブルタイプです。
特性強力
1セット(3個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力 仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで 付属品ラベル(160×18mm)1枚付 適合A4・B5など 材質PC樹脂 長さ(mm)220 クリア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5 アズワン品番65-0384-40 磁束密度約400mT(平均値)
1本
499 税込549
当日出荷

極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式 材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石 幅(mm)220 厚さ(mm)7 高さ(mm)6 質量(g)10 吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり) 保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚 磁束密度(表面)3600G
1パック(3本)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JIS規格認証 モノタロウ 動画あり
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に 仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 種類ロック、強力マグ爪、両面目盛 材質(ケース)ABS,TPR 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK4 爪部マグネット爪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

ジョインテックスマグネットシート両面
両面活用できるリバーシブルタイプ!ハサミなどでカット可能。両面ツヤなしタイプです。油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。リバーシブルで両面活用。
寸法(縦×横)(mm)300×100 仕様マグネットシート、JOINTEXオリジナル 材質PVCカラーフィルム、マグネットシート 厚さ(mm)1 商品タイプ両面
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョインテックスマグネットシート両面
両面活用できるリバーシブルタイプ!ハサミなどでカット可能。両面ツヤなしタイプです。油性マーカーで書き込みことができますが、消すことはできません。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1 商品タイプ両面 仕様JOINTEXオリジナル 材質PVCカラーフィルム、マグネットシート※両面にラベルライターのテープを貼ると磁力が弱まります。
1パック(10枚)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)178 サイズ(mm)W60×L300
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットシートの両面カラータイプで、リバーシブル仕様です。
用途教材やディスプレイに 仕様両面磁力 厚さ(mm)1 寸法(幅W×長さL)(mm)520×930 表面磁束密度(mT)20以上、G:200以上 商品タイプ両面
1枚
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]両面ネームマグネット 10枚組黄/白
リバーシブルなので両面使用可能! 表裏で色が違う両面マグネットシート
仕様●商品サイズ:100×60×5mm●セット内容:マグネットシート×10枚●1個重量(g):97●材質:PVC、磁石●1個梱包形態:袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-93
1セット
419 税込461
5日以内出荷

LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き ELPA 動画あり
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90 使用温度範囲(℃)10~40 電球の種類LED 電源DC 5V(microUSB)/1A 演色指数(Ra)80 外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値) 付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USB(A オス) 寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず) 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付) LED使用数(個)30 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。
用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。 適合電装品EPS-P2100B 磁極サイズ (Φmm)70
1台
729,800 税込802,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。
用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
1台
619,800 税込681,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。 本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
用途工具類を吸着して保管をするマグネット。 耐荷重(kg)1.3 付属品ビス2個 材質磁石(ネオジム磁石) 寸法(mm)49×380×14 質量(g)306 タイプ異方性磁石
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯  取付用マグネット付き ELPA 動画あり
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90 使用温度範囲(℃)10~40 電球の種類LED 電源DC 5V(microUSB)/1A 演色指数(Ra)80 外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値) 付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
1個
3,893 税込4,282
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時) 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個 質量(g)約284 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。 マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。 マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。 マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10 主なワークパーツ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。裏面に両面テープが付いているので様々な場所に貼りつけて使用できます。
その他背面両面テープ付 材質塩ビ・マグネット 長さ(mm)60/200 寸法(mm)高さ20mm 厚さ8mm 白/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:14.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約196 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,513 税込3,864
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
マグネットスイッチが薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。マグネット部には取り付け補助用として両面テープを貼り付けています。動作距離は15mm以下です。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
動作距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 設置場所ドア、サッシ枠などの内側 設置方法露出設置 配線接続端子接続式 質量(g)約7(スイッチ、マグネット合計) 材質樹脂
1式(50個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なトレイタイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を20個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。四隅のフチを立てることでトレイとしても使用でき、磁力を帯びない部品の分散や紛失を防止。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)610 サイズ(mm)W240×L340
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトマグネットホルダー
iPhoneをMacのWEBカメラとして使用する、連携カメラ機能使用時に便利なiPhone用マグネットホルダーです。 無段階角度調整ができるので、カメラアングルを自由に調整することができます。 iPhoneを表裏リバーシブルで設置できるので背面のカメラ側を使った連携カメラでの使用に加えて、iPhoneの画面を見ながらSNSのチェックなど2通りの使い方ができます。 Magsafeに対応していないハードケースには付属の金属シールを貼り付けて使うことができます。 使用しない時はホルダーを折りたたんでモニター背面側に収納できるので、視界に残らずスッキリ使えます。
仕様フレキシブルアーム:非対応 セット内容マグネットホルダー、マウントベース、金属リングシール、両面テープ(予備) 材質アルミ製 適合機器(台数)1 マグネット対応 両面テープ対応 角度調節対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるかかとやすり。浮かせて収納できる、かかとやすりなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗目を使った後に細目で仕上げができる両面仕様。
材質本体:ABS樹脂 サンドペーパー マグネット ホワイト 質量(g)55 備考マグネットで設置可能な面 スチール面(平らな面) 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.6×22 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)引っ掛け部:2×2.5×2.3
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)シリコンマグネット マグピタ
マグピタは、着脱可能なシリコンカバーで包まれた、丸いフォルムのマグネットです。 カバーで包まれているため、摩擦によって取り付け面に付く傷や汚れを防ぎます。 シリコンカバーのパーツは3つに分かれており、それぞれ分解が可能です。色違いで着せ替えてオリジナルの組み合わせを楽しめます。 両面磁石のため、2種類の物を表裏で同時にとめられます。裏面でポストカードやレシピをとめ、表面には金属製のクリップを保持するなどの使い方ができます。 カバーは手で簡単に取り外せるため、汚れたら水洗いが可能です。汚れが付きやすいキッチンや、不特定多数の方で共有するオフィスや学校での使用に便利です。
用途マグネット 仕様両面磁石 材質シリコン樹脂/フェライト磁石 直径(Φmm)26 高さ(mm)10 保持枚数A4判PPC用紙(64g/m2)8枚程度
1セット(3個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるかかとやすり。浮かせて収納できる、かかとやすりなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗目を使った後に細目で仕上げができる両面仕様。
材質本体:ABS樹脂 サンドペーパー マグネット ブラック 質量(g)55 備考マグネットで設置可能な面 スチール面(平らな面) 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.6×22 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)引っ掛け部:2×2.5×2.3
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷