72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質アクリル樹脂 全長(mm)192 ビスピッチ(mm)170 幅(mm)22 乳白 奥行(mm)51 取付ねじM8ボルト 取手取手 ドア厚(mm)33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

栃木屋両面取付取手
RoHS
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質ZDC、ABS 部品名称取手、カバー 表面処理Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレス パイプ径(Φmm)25 適合扉厚(mm)10~55 取手取手
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm)70 適合扉厚(mm)10~40 セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)25 ヘアライン 奥行(mm)69.4 取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手取手 ドア厚(mm)10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 カバーは取付け後にセットしてください。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品 カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。
用途船舶・車両・振動機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ABS樹脂 カバー色グレー 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04256
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

栃木屋両面取付取手
RoHS
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等 材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷

座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304 適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 付属品M8ボルト トラスコ品番849-0028 長さ(mm)300 幅(mm)29 質量(g)600 取手取手 取付扉厚(mm)10~55
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 高さ(mm)34 グリップ径(Φmm)12 仕上サテン仕上 取手ハンドル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ショーケース取手
グリップを改良し操作性を向上させました。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04588
1個
2,123 税込2,335
4日以内出荷

1個
4,947 税込5,442
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。 縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル ビスピッチ(mm)430 全長(mm)450 幅(mm)40 鏡面 奥行(mm)62 取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×30mm 木用:なべ小ネジM6×70mm 取手取手 ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

材質ステンレス ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm)30~40 取手ドアハンドル
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両面取っ手付きで、キャスターも付いているので、移動も楽々。ダストボックスや新聞紙入れ、こどものおもちゃやぬいぐるみ入れなどマルチ収納としても使用できます。たっぷり入る大容量。
材質本体:ポリエステル(PEコーティング)、底板:MDF、キャスター:ポリプロピレン、支柱:グラスファイバー・ポリプロピレン 質量(g)1060 容量(L)76 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×590
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面取っ手付きで、キャスターも付いているので、移動も楽々。ダストボックスや新聞紙入れ、こどものおもちゃやぬいぐるみ入れなどマルチ収納としても使用できます。狭い場所にも置ける。
材質本体:ポリエステル(PEコーティング)、底板:MDF、キャスター:ポリプロピレン、支柱:グラスファイバー・ポリプロピレン 質量(g)730 容量(L)34 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×590
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピザやクッキーづくりに活躍。
対応機種NLW2290ACBAR/L、NLW2291ACDBAR/L 関連資料商品仕様図(0.09MB)
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

天板にピタッ!と取り付けるだけ! テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け (取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40 耐荷重(kg)約1 材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28 アズワン品番65-0476-49
1箱
1,598 税込1,758
当日出荷

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(4~24mm幅6個)、ハーフカッターまたはトリマー、取扱説明書などを収納可能。インテリアにもなじむ落ち着いたカラー。 棚に入るコンパクトなサイズです。A4サイズのファイルと並べて収納が可能です。 取っ手付きで持ち運びしやすい。※室内・社内の移動など短距離の持ち運びを想定しています。 軽くて丈夫なセミハードタイプのケース 仕切り板は両面収納!テープやトリマー、取扱説明書を収納可能 中身が見えるメッシュポケット 整理しやすい二部屋構造
対象機種SR170・SR370・SR530・SR130・SR150・SR210・SR220・SR250・SR330・SR510・SR520・SR520X・SR610X・SR50・SR51・SR52 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×131×227 関連資料(1.75MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。 材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ) テープ幅(mm)12 精度(mm)±(0.6+0.4L) テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格JIS1 材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板にピタッ!と取り付けるだけ!。テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)、仕切板付。ロック機能付きなので安心・安全!
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに 材質本体・取手部・ロック部/ABS樹脂、引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B ホワイト 質量(g)約463 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×292×40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×230×25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トイレットペーパー8ロールを美しく隠してスリムに収納。1ロール取り出すと次のロールが出てくる便利な構造。コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。 取り出し口は両面にあるので設置の向きに困ることもありません。蓋のトレーには芳香剤や消臭スプレーやスマートフォンなどが置けます。取っ手穴が付いているので移動や掃除もラクラク。
材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約2200 耐荷重(kg)トレー:約2 対応約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×12.5×48 内寸(cm)トレー内寸:約W22×D11.5
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

宅配荷物受け取り時のストレスを解消。置き配を指示できるサインプレートです。書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。シール付きタイプの粘着剤は糊残りしにくく再剥離性に優れた両面テープを使用していますので安全にご使用いただけます。吊り下げタイプは大きめの玄関ドアの取っ手に取り付け可能です
材質PP
1枚
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビス(水平器)スラントレベル
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。両面測定可能
長さ(mm)91 厚さ(mm)12 高さ(mm)112 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)200 感度(mm/m)0.70=0.0401° 材質(気泡管)ガラス気泡管 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

こたつ本体のみかこたつ本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます 電源コード:中間入切イッチ コード収納ボックス付 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納 リバーシブルで使用可能
用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 おしゃれ 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター 電源コード(m)3 取扱説明書(1.14MB)
1台ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

こたつテーブル本体のみか、こたつテーブル本体+こたつ布団の2点セットからお選びいただけます 【こたつ本体】 年中使えるこたつテーブル 信頼の日本メーカー製ヒーターで体をじんわり暖めます 無段階温度調節 継脚付き 雰囲気のある木目柄を採用 ラウンド加工を施しているため、お子様のいるご家庭でも安心 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納 リバーシブルで使用可能
用途こたつ、デスク、テーブルとして。正方形 長方形 布団セット 高さ調節 電源(V)100 (50Hz/60Hz)
1台ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンパクトサイズで持ち運びに便利なニュースタイル工具箱です。内面は両面凹凸スポンジ仕様で工具をしっかりホールドします。取っ手は握り易いアーチ型デザインです。(ポリアミド)ロックキーはツヤ鮮やかなクリアー亜鉛合金(ZDC)ロックキー1本付きです。
用途工場内でノギスの持ち運びに。出張やメンテナンス作業に。レジャー・アウトドアに。ギフトに。 質量(kg)0.61 材質(本体)スチール 質量(g)610 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)40 外寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・奥行(mm)137 有効内寸法・高さ(mm)30 有効内寸法・幅(mm)286
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。磁石:2個付。両面測定可能
材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管 長さ(mm)110 厚さ(mm)12 高さ(mm)112 質量(g)200 感度(mm/m)0.70=0.0401° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

とびらの取手にかけても!。くさり付き。両面標示。
材質アクリル(表面エンビシート貼り) 寸法(mm)180×100×2
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。 ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。 ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。 【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)20 型番ヒーター:NCH-300 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分 1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【こたつ本体】 90×60cm 可愛い楕円形のこたつテーブル 電源コード:中間入切スイッチ 折れ脚タイプでコンパクトに収納 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 ほこりの出にくい、ポリエステル綿 取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納 リバーシブルで使用可能
用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 一人用 円形 布団 おしゃれ ヒーター 北欧 質量(kg)【こたつ本体】13.2【こたつ布団】2.5 消費電力(W)300 電源コード(m)3 ヒーターMS-303H 寸法(cm)【こたつ折りたたみ】約15【こたつ布団】約210×180 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0円、(弱)2.5円
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カジュアルこたつと、こたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。 こたつ掛け布団セット こたつ布団セット こたつセット 長方形 こたつ布団 こたつ掛け布団 フランネル生地 コタツ こたつ 炬燵 電源(V)100(50Hz/61Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)17 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)3 保証期間1年間 電気代の目安2時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)