22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×382×585.5 点火方式圧電点火 ガス消費量(kW)最大8.72
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質ステンレス 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)480×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×282×395
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。 消費電力(W)1100 コード長さ(m)1.5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 方式両面焼き方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21 高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 点火方式圧電点火
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)300×360
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる! 上部のヒーター高さは無段階で調節可能。 火加減を自由に調節できます。 ヒーター出力は3段階に切り換えられます。 丸みを活かしたやわらかみのあるデザイン。
付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組 質量(kg)52 間口W×奥行D(mm)網棚寸法:555×345 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×455×530 電源コード(m)2 接地3P 15Aプラグ付 消費電力(kW)2.8 手元開閉器容量(A)15 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:95~265mm
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷



赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200 奥行(mm)200
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロが求める布たわしサンドクリーン!!。レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。 また、タイル等のよごれおとしにも便利です。 サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、 手を切る心配がなく、サビることもありません。
1個ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用ガスグリラー(下火タイプ)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 点火方式圧電点火
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。また、タイルなどの汚れ落しにも便利です。サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、手を切る心配がなく、サビる事もありません。
材質綿、人工石
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×382×585.5 点火方式圧電点火 ガス消費量(kW)最大9.1
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚) 質量(kg)32 電源(V)AV100 消費電力(W)75(50/60Hz) 有効内容量(L)(庫内)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×633×586 機能連続運転:1-99分(1分間隔) 温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可) 点火方式連続スパーク点火 有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245 ガス消費量(kW)最大6.16
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能。上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付。点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。
付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚 質量(kg)35 寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330 点火方式圧電点火式 火力調節焼網の高さで調節
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。 液性アルカリ性 標準使用量原液~10倍
1本(4kg)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,028×252×H221、(焼面)832×150 点火方式マッチ点火 質量(kg)14.4 付属品串受ロストル2本、焼アミ2枚、ガラス2枚
1個
148,800 税込163,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが求める布たわしサンドクリーン!!。レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。 また、タイル等のよごれおとしにも便利です。 サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、 手を切る心配がなく、サビることもありません。
サイズ- 目の粗さ荒目 TKG品番9-1305-0807 TKG品番(2017)6-1173-1004
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷