カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 事務用品(6)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 農具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「中京」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付きカク面ビット 中京ガイド付きカク面ビット中京
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
ガイド付きボーズ面ビット 中京ガイド付きボーズ面ビット中京
9,998税込10,998
1本
当日出荷から13日以内出荷
板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
カク面ビット 中京カク面ビット中京
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数2シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)20切刃形状その他
超硬ソリッドストレートビット 大日商超硬ソリッドストレートビット大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
座グリ錐 中京座グリ錐中京
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
木工用の座グリ穴加工刃物です。丸くてきれいな底の平らな穴を空ける事が出来ます。
全長80シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)20
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
目地払DX 大日商目地払DX大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ボーズ 大日商ボーズ大日商(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
油砥石 中京研磨油砥石中京研磨(12件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
AN15チップソー 兼房AN15チップソー兼房(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他刃形AN15
サン・ボーズ面ビット 三陽工業サン・ボーズ面ビット三陽工業(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
刃数2
油砥石スティック 中京研磨油砥石スティック中京研磨(11件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど
ストレートビット(ソリッドタイプ) 兼房ストレートビット(ソリッドタイプ)兼房
4,798税込5,278
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビットEARTH MAN(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
離型剤 高粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)離型剤 高粘度シリコーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
859税込945
1本(420mL)
当日出荷
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
ボーズ面ビット SK11ボーズ面ビットSK11(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
ガイドベアリング付ストレート 大日商ガイドベアリング付ストレート大日商(49件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
油砥石コンビ 中京研磨油砥石コンビ中京研磨
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
両面タイプです
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。粒度#180/#500タイプ荒目/細目(#180/#500)砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
中京型四本備中鍬 千吉 金中京型四本備中鍬千吉 金
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
用途土づくり作業用幅(mm)155材質頭部:刃物鋼柄部:木全長(mm)1070高さ(mm)1070質量(g)1800奥行(mm)310
中京型ステン平鍬 角型 鋼付 千吉 金中京型ステン平鍬 角型 鋼付千吉 金
9,998税込10,998
1本
当日出荷
クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。中京地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。
用途鍬。仕様鋼付材質頭部:刃物鋼 柄部:木
GPクリーナー 中京化成工業GPクリーナー中京化成工業
22,980税込25,278
1箱(24本)
11日以内出荷
樹脂用洗浄剤で成形品に対する影響はほとんどなく、速乾性です。
用途金型や、成型品に付着したグリースや油、ゴミ等の汚れ落とし用の洗浄剤です。トラスコ品番522-2687危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
黄白7本 1P マルアイ黄白7本 1Pマルアイ
129税込142
1枚
欠品中
法要・法事などのお供えのかわりとして最適な金封です。蓮葉のないタイプは宗教問わずご利用いただけます。黄白水引は主に中京・関西地方で使われています。中袋付。
寸法(mm)105×185
マルコメ 料亭の味 赤だしとうふ カップ 1食x6 マルコメマルコメ 料亭の味 赤だしとうふ カップ 1食x6マルコメ
639税込690
1ケース(24g×6個)
3日以内出荷
みそは中京豆みそを使用。だしはかつおだしと昆布だしで仕上げました。具は大きなとうふと、香りよい長ねぎを組み合わせました。
タイプ常温入数1セット(6個入)
コーミ DX こいくちソース 300mlx10 コーミコーミ DX こいくちソース 300mlx10コーミ
2,898税込3,130
1セット(300mL×10個)
3日以内出荷
コーミを代表する、中京地区の皆様の味覚を追求し生まれた、日本の中でも珍しい”地域密着型ソース”です。野菜本来が持つ、まろやかなとろみとうま味を引き出した、うま味の濃いソースに仕上げました。
保存環境常温入数1セット(10個入)
仏金封 黄白7本斜折 3枚パック マルアイ仏金封 黄白7本斜折 3枚パックマルアイ
169税込186
1個
4日以内出荷
法要・法事などの金包みとして最適な金封です。黄白7本あわじ結びで斜折タイプは、主に中京・関西地方で使われています。蓮葉のないタイプは宗教問わずご利用いただけます。字なしタイプはあらゆる用途に使用できます。
入数(枚)3
コットン仏万円袋 黄水引 字無 マルアイコットン仏万円袋 黄水引 字無マルアイ
179税込197
1個
4日以内出荷
本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。字なし、蓮葉なしの黄水引の仏事用の万円袋(封筒タイプ)です。黄水引は主に中京・関西地方で使われてい、法事・法要などにお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。
入数(枚)5
仏金封 黄白7本 マルアイ仏金封 黄白7本マルアイ
82税込90
1個
4日以内出荷
法要・法事などの金包みとして最適な金封です。蓮葉のないタイプは宗教問わずご利用いただけます。黄白水引は主に中京・関西地方で使われています。仏式では49日を境に霊が仏になるとされており、一般的に49日から「御佛前」を使用します。
付属品中袋付(住所欄入) 蓮葉なし 短冊3枚(御布施・御香料・御佛前)
カップ料亭の味 赤だしとうふ マルコメカップ料亭の味 赤だしとうふマルコメ
5,998税込6,478
1箱(1個×60袋)
8日以内出荷
みそは中京豆みそを使用。だしはかつおだしと昆布だしで仕上げました。具は大きなとうふと、香りよいねぎを組み合わせました。
寸法(mm)95×95×95質量(kg)0.05保存方法常温アズワン品番65-0381-45カロリー(kcal)(1食当り)44原材料調味みそ[豆みそ(国内製造)、還元水飴、食塩、砂糖、かつおエキス、かつお節粉末、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、昆布エキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]具[とうふ、わかめ、ねぎ、かつお節粉末/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、(一部に大豆を含む)]
コットン仏金封 黄白7本 短冊3枚入 マルアイコットン仏金封 黄白7本 短冊3枚入マルアイ
159税込175
1個
4日以内出荷
本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。弔事全般にお使いいただける金封です。蓮葉のないタイプは宗教問わずご利用いただけます。黄白水引は主に中京・関西地方で使われています。仏式では49日を境に霊が仏になるとされており、一般的に49日から「御佛前」を使用します。
付属品中袋付(無地) 蓮葉なし 短冊3枚(御佛前・御香料・御供)
仏 万円袋 黄水引 御香料 マルアイ仏 万円袋 黄水引 御香料マルアイ
129税込142
1個
4日以内出荷
仏式通夜・葬儀の金包みとして最適な万円袋(封筒タイプ)です。お線香代のかわりとしてもご利用いただけます。主に中京地域で使われています。「御香料」の文字が墨印刷されています。仏式では49日を境に霊が仏になるとされており、一般的に49日から「御佛前」を使用します。裏面には封緘が簡単なテープのり付。
入数(枚)10
畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫S・DC
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
和室(畳)用収納ユニットです。畳下に畳1枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。関東間、中京間、関西間にも取付け可能です。ガスダンパー仕様で天板(フタ板+畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。畳間に畳下開閉カード部材を差し込みロック解錠を行うため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469開口寸法(mm)1640×800内装プリント合板(白)外装オレフィン合板材質(枠)収納容量(L)約350開閉角度(°)約63
畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫S・DC
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
和室(畳)用収納ユニットです。畳下に半帖畳2枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳2枚の場合はご使用できます。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。収納庫上部の2枚の半帖畳間に開閉用フックプレートを差し込み天板を開けるため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469開口寸法(mm)1640×800内装プリント合板(白)外装オレフィン合板材質(枠)収納容量(L)約350開閉角度(°)約63
マルコメ 魚がし横丁 しじみ汁 即席味噌汁 3食入 マルコメマルコメ 魚がし横丁 しじみ汁 即席味噌汁 3食入マルコメ
1,898税込2,050
1箱(3セット×5個)
4日以内出荷
用途築地魚がし横丁シリーズ3食袋みそ汁。築地市場場内の玄人も通う有名店「岩佐寿司」監修みそ汁。信州赤系粒みそ中京豆みその合わせみそとしじみの風味あふれる生タイプ調味みそに、レトルトの殻付きしじみを組み合わせ築地魚がし横丁の名店監修のしじみの滋味あふれるおみそ汁です。お湯を注した瞬間にみそとしじみだしの香りが広がり食欲をそそります。しじみはお酒を飲んだ後にも人気があり滋養効果も期待できると言われています。
大型畳下収納庫(一般アルミ仕様) 1630型 吉川化成大型畳下収納庫(一般アルミ仕様) 1630型吉川化成
259,800税込285,780
1台
26日以内出荷
和室の畳下に畳一枚分の収納スペースができます。複数設置すれば、大容量の収納が可能です。 関東間、中京間、関西間にも取付可能です。畳の厚さが 55mm以上の場合は開閉の際畳下に手が入れにくい場合があります。 ガスダンパー仕様の為、軽い操作で開け閉めが可能です。 畳間にカード部材を差し込みロック解除を行うため 本体取付以外の工事が必要ありません。
開口寸法(mm)1640×800質量(kg)45外形寸法(mm)1630×790×高さ468.6容量(L)350内装カラー合板(白)外装オレフィン合板
畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチ S・DC畳下開口ハッチ ガスダンパー式大型畳下開口ハッチS・DC
149,800税込164,780
1台
41日以内出荷
和室の地下室への入口に最適な大型畳下開口ハッチです。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳の場合はご使用できます。畳コーナーに設置すれば「畳コーナーH寸法」 +「 床下H寸法」となり大容量収納室となります。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)約34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×860×244開口寸法(mm)1640×870内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)開閉角度(°)約70