材質(羽根・軸)SUS430
仕様リング無し
種類平丁番
仕上ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)2.4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ナイロンリング入
材質(羽根・軸)SUS430
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)4.2
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
タイプ中厚口
寸法D1(Φmm)3.0
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴あり
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上研磨仕上
推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質ステンレス
付属品木ネジ皿頭12本入り
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
穴数6
ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
色黒
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理AE(銅ブロンズ塗装)
ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
その他摩耗が少ない2枚リング入
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BL(ブラック)
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
仕様ナイロンリング入り
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BK(光沢研磨)
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理AN(アンバー塗装)
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理GP(金メッキ)
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理SG(サテンゴールド塗装)
付属品取付ビス
材質SUS304
仕上ヘアライン
仕様ナイロンリング入り
付属品木ねじ24本
寸法a1(mm)9.0
木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
用途軽量家具用ドア
長さ(mm)76
幅(mm)42
厚さ(mm)1.2
色ヘアライン
1個
¥639
税込¥703
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
用途軽量家具用ドア
長さ(mm)51
幅(mm)30
厚さ(mm)0.8
色ヘアライン
1個
¥319
税込¥351
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
用途軽量家具用ドア
長さ(mm)51
幅(mm)30
厚さ(mm)0.8
色ゴールド
1個
¥729
税込¥802
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ