21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(mm)6.3 金具両端金具1005 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1005 外径(mm)19.8 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)19 金具両端金具1004 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)19.8 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1004 外径(mm)15.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)25.4 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)34.9 ねじ径G(PF)1 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 最高使用圧力(MPa)3.5 材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~+100 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内径(mm)19 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)25.4 金具両端金具1004 外径(mm)34.9 ねじ径G(PF)1 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1005 外径(mm)15.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1004 外径(mm)19.8 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)25.4 金具両端金具1005 外径(mm)34.9 ねじ径G(PF)1 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)19.8 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)15.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)19 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)25.4 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)34.9 ねじ径G(PF)1 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)19 金具両端金具1005 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)15.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)