27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

SCT-01(火口NO.1・2・3 各1本付) 中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリッタ型切断器 アセチレン用 千代田精機 動画あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合1220N火口 全長(mm)517 質量(g)790 接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

CT-01K 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SCT-01(火口無) 中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

CT-01-700 中型切断器700L(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)710 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

CL-01 中型切断器レバー式(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

CT-01K 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

CL-01V 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)830 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

CL-01V 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)830 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

CL-01 中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

CT-01-700 中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)710 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く) 質量(g)750 切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30 酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3 火口番号1、2、3 関連資料(0.56MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485 本体質量(g)780 使用ガスアセチレン 火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口) 溶接板厚(mm)~5.0
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)中型切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)5~15 口径(Φmm)0.9 使用ガスアセチレン 火口番号2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷