57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~30 適合(火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番820-2721 セット内容適合火口3本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

SCT-01(火口NO.1・2・3 各1本付) 中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
欠品中

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様新JIS規格準拠品 トラスコ品番758-3419 セット内容火口:#1、#2、#3、各1本 型式中型 質量(g)650 タイプ関東関西両用 切断能力(mm)3~20 適合火口MTT-1、2、3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)中型切断器本体のみ
ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
用途ガス切断器本体。 切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~100 付属品適合火口3本 適合火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番828-9251 型式大型A号 全長(mm)517 タイプメッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

中型切断器(プロパン) 阪口製作所 動画あり
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリッタ型切断器 アセチレン用 千代田精機 動画あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合1220N火口 全長(mm)517 質量(g)790 接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷



CT-01K 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器本体のみ
LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器 使用ガスLPG タイプ中型
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷


CT-01LP-700 中型切断器700L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h 全長(mm)700 質量(g)710 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.02 火口番号No.1・2・3
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

SCT-01(火口無) 中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

CT-01LP-700 中型切断器700L(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)710 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

CT-01-700 中型切断器700L(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)710 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

CT-01SLP 中型切断器直頭(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

CL-01 中型切断器レバー式(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

CT-01KLP 中型切断器頭45°(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

CT-01K 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

CL-01LP 中型切断器レバー式(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

CT-01KLP 中型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h 全長(mm)450 質量(g)650 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.02 火口番号No.1・2・3
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

CL-01LP 中型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h 全長(mm)700 質量(g)765 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.02 火口番号No.1・2・3
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

CL-01V 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)830 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

CL-01V 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)830 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

CL-01VLP 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100 全長(mm)700 質量(g)830 切断能力(mm)1~30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷