仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面厚付け用。
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
乾燥時間(時間)6~
希釈上水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
特殊重合油に顔料を練り合わせた不乾性パテです。充填性に優れています。
用途コンクリート配管穴埋め。止水・鋼鈑穴埋め。ガラス縁押さえ。
色白
主な用途ガラス、コンクリート
危険物の類別非危険物
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用
規格JIS-K-5669(一般形厚付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~8
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用
規格JIS-K-5669(一般形厚付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~8
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(18kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(20kg)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い!
伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い!
着色されており工程分けの目安がつけやすい。
用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。
規格JIS-K-5669
乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
耐水性を必要とする場所に適応した厚付け用パテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用
特性耐水性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)18~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
1缶(4kg)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
1缶(4kg)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
用途内部ボード面ジョイント埋め
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)2~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)45
標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
1箱(4kg×4袋)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面仕上げ用。
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
乾燥時間(時間)5~
希釈上水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
乾燥時間(時間)6~
危険物の類別非危険物
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用
規格JIS-K-5669(一般形厚付用)
主な用途コンクリート
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)3~4以上
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
1缶(14kg)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
乾燥時間(時間)3~
危険物の類別非危険物
「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用
質量(kg)2
色グレー
タイプ水希釈不用タイプ
乾燥時間(時間)5~8
危険物の類別非危険物
1缶
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。クロス糊の付着に優れています。
用途内部クロス下地・塗装下地用目地処理。内部コンクリート・モルタルの巣穴埋め用
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
乾燥時間(時間)18~
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
関連キーワード