276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コットンでできているため光学部品を傷つけません。レンズクリーナー(CL-102)とともに使用します。
寸法(mm)200×100 アズワン品番62-9889-05
1箱
2,398 税込2,638
当日出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

中央精機対物レンズ 2×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.06 倍率(倍)2 分解能(μm)5.08 焦点距離(mm)53.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

中央精機対物レンズ 5×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.10 倍率(倍)5 分解能(μm)3.05 焦点距離(mm)25.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

中央精機対物レンズ 10×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。スペイシャルフィルタ用としても使用することができます。
仕様(N.A)0.25 倍率(倍)10 分解能(μm)1.22 焦点距離(mm)16.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機接眼レンズ20倍 クロス付
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

中央精機接眼レンズ10倍 クロス付
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機接眼レンズ10倍 サークル付
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ100
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.38 シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷

中央精機対物レンズ 1×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.03 倍率(倍)1 分解能(μm)10.11 焦点距離(mm)83.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機レンズホルダ Φ25
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.11 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

中央精機対物レンズ 3×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.08 倍率(倍)3 分解能(μm)3.81 焦点距離(mm)38.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

中央精機対物レンズ
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様N.A.:0.02 倍率0.5× 分解能(μm)15.17 焦点距離(mm)122 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

中央精機対物レンズ
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様N.A.:0.07 倍率5X 分解能(μm)4.33(計算値) 焦点距離(mm)38.6
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

中央精機接眼レンズ
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機Cマウントアダプタ
エコ商品
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ 質量(kg)0.02 寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ30
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.12 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ50
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.26 シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ25.4
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.11 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ10
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.08 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ75
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.33 シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ40
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.14 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ20
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.1 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ15
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.08 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
15日以内出荷

ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110 保護等級IP30相当 温度補償(℃)0~50 繰返し性0.2 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線 温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6 許容温度(℃)-10~60 非直線性0.2 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷150 %R.C. 入力抵抗270 Ω±40 Ω 出力抵抗270 Ω±40 Ω
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機接眼レンズ20倍 サークル付
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)20 視野12mm 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
質量(kg)0.5 シャフト径(Φmm)12 中心高さ(mm)(ホルダ)57 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ5~Φ60
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷

レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.35 シャフト径(Φmm)12 固定方法V型の溝で固定 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ10~Φ70
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。
倍率(倍)10 視野18mm 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
質量(kg)0.18 シャフト径(Φmm)12 中心高さ(mm)(ホルダ)35 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ5~Φ35
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.5 シャフト径(Φmm)12 固定方法V型の溝で固定 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ20~Φ100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.18 シャフト径(Φmm)12 固定方法V型の溝で固定 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ5~Φ30
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

中央精機LED斜光照明
エコ商品
サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
電源専用電源TS-EP2A ケーブル長(m)1.8 光源白色LED 照明斜光照明 対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式 機械筒長(mm)163 光源白色LED、照明のケーブル長1.8m 電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m) 質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中央精機LED環状照明具(OB-1、2、3用)
エコ商品
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05 電源専用電源TS-EP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)