腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質PP、PYC
質量(kg)0.16
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。
全長(mm)約700
トラスコ品番296-7855
幅(mm)約200
質量(g)約220
毛丈(mm)約140
材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。
動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。
腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。
固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)約20
適合部位腰用
性別男女共用
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
伸縮性・弾力性に優れ、身体にフィットします。ムレにくい快適なメッシュ素材です。
腰部中心から伸びたV字式補助ベルトがフィット性・腹圧を高めます。
補助ベルトが背部に回り込むのを防止。装着時に身体をねじることなく調整が可能です。
材質ナイロン・ポリエステル・レーヨン・綿・ポリウレタン・合成ゴム・PET
色白
タイプ標準
幅(cm)13.5~20
疲れた時、リラックスしたい時に、疲れた場所をコロコロ転がす指圧代用器。
持ち手付きで転がしやすい。スポーツ後のケア、仕事中のカラダのこり、ドライブの合間に、自宅でのリラックスタイム等いろいろなシチュエーションで使える。
ポールの突起の形状がまるで指のよう、ほぐしたい部分に当てて転がすだけ、手もみのような感覚が気持ちいい。
用途フィットネス、エクササイズダイエット、ストレッチ、シェイプアップ、マッサージ 、トレーニングとして。
材質EVA、ABS、PP、TPR、POM
質量(kg)0.29
直径×長さ(mm)68×400
鼻の奥までしっかり洗える!洗浄液を鼻から入れて口から出すので、鼻の奥深くに付着した花粉や雑菌をしっかり洗い流すことができます
鼻にしみない、痛くない!体液に近い成分でできているので、鼻がツ―ンと痛くなりません
ミントの香りでスッキリ!鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ爽やかになります
一般医療機器、(商品区分 一般医療機器では商品分類に進まない為、90その他で登録しています)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B2X00009001011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
品名腕用アームバンド(片腕)
アズワン品番0-6030-22
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
クロスベルトをウエストに引き付けることで背筋を伸ばします。
軽くて通気性の良いメッシュ生地で、ムレなく快適に装着できます。
マジックテープが幅広く腹部で圧迫力を調整可能。2本のSスチールステーが背部の支持性を高めます。通気性にすぐれた弾力性のあるゴム素材を採用しています。
材質ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、スチール
ベルト幅(mm)370
関連キーワード