こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
中折れ式で15度傾けることができます。
100mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
電動工具を使用する際の注意
1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
中折れ式で15度傾けることができます。
90mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード