14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CW-001 B&Y やわかるバーブラシ ボディー用 ハンディ・クラウン 動画あり
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)270 質量(g)188 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

CWK-002 B&Y 極 やわかるバーブラシ ルーフ用 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンB&Y 極 やわかるバーブラシ ルーフ用
エコ商品
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA) 全長(mm)450 質量(g)338 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

CW-002 B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンB&Y やわかるバーブラシ ルーフ用
エコ商品
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄 材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA) 全長(mm)420 質量(g)268 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
欠品中

CW-003 B&Y ソフトブラシ ホイール用 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンB&Y ソフトブラシ ホイール用
エコ商品
アルミホイールにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーバードカット、細部までしっかり洗えるから、 洗車時間の短縮になります。やわらかいPP中空糸をさらに先割りにし、ホイールへのアタックを最小限に抑えました。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのアルミホイール洗浄専用 材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA) 全長(mm)270 質量(g)191 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

CWK-001 B&Y 極 やわかるバーブラシ ボディ用 ロング ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンB&Y 極 やわかるバーブラシ ボディ用 ロング
エコ商品
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)450 質量(g)387 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

CWK-003 B&Y 極 ソフトブラシ ホイール用 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンB&Y 極 ソフトブラシ ホイール用
エコ商品
アルミホイールにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーバードカット、細部までしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やわらかいPP中空糸をさらに先割りにし、ホイールへのアタックを最小限に抑えました。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのアルミホイール洗浄専用 材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA) 全長(mm)310 質量(g)189 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

CW-005 B&Y 2WAYブラシ すきま用 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンB&Y 2WAYブラシ すきま用
エコ商品
イエローブラシは、やわらかい中空糸をさらに先割り、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ブラックブラシは、やや硬めのブラシで、古くなったWAXのかき出し に最適です。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。細かな箇所の洗浄に最適な用途機能を発揮します。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車のすきまブラッシング洗浄 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)270 質量(g)77 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷