材質PBTP、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)最大:2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51111
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51112
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#24~#30
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8
被覆外径(mm)Φ1.4MAX.
適合ハウジング51065
サイズ芯線/AWG#24~#30
被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4
被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
材質りん青銅、錫メッキ
適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000
適合ハウジング51004
仕様無鉛
サイズ芯線/AWG#26~#30
被覆外径(mm)Φ1.4MAX.
被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
材質りん青銅、錫メッキ
適合ハウジング51015
仕様無鉛
関連キーワード