(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz
適合規格VCCI Class B
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。
Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。
薄くてスリムなため設置場所にも困りません。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格VCCIClassB/TELEC/JATE
仕様多段接続台数:未対応
付属品中継器本体1台、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚
質量(g)約40
電源コネクター:USB2.0TypeA
対応OSWindows10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8、Android4.4以降、iOS10.0以降、セットアップツール:ブラウザーベースのため、OS依存なし
入力電圧(V)DC5±5%
設定方式WPS対応
対応自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.6×約10.1×約115.6(USBコネクタ収納時)
機能ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、MACアドレスフィルター、省電力機能:未対応
最大消費電力(W)5
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(64bit/128bit)
設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M、5.2G帯(W52):5、150~5、250M、5.3G帯(W53):5、250~5、350M、5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
仕様伝送路符号方式:【有線LAN】4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
付属品LANポートキャップ、取扱説明書
質量(g)約122(製品本体のみ。付属品含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz
規格【有線LAN】IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
適合規格VCCI Class B
端子形状【有線LAN】RJ-45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×40 ※本体のみ(突起部除く)
準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T71(5GHz帯小電力データ通信システム)/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム)
最大消費電力(W)6.6(最大)
周波数範囲(チャンネル)【無線LAN】IEEE802.11a / IEEE802.11ac:5.2~5.72GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
保証期間1年間
動作温度(℃)温度 0~40、湿度 10~85%
アンテナ【無線LAN】5GHz 2本(2本送信、2本受信)、2.4GHz 2本(2本送信、2本受信)
セキュリティ【無線LAN】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
端子数【有線LAN】1(AUTO-MDIX対応)
データ転送速度【有線LAN】100/10Mbps×1(自動認識)、【無線LAN】(理論値)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法【無線LAN】多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
アクセス方式【有線LAN】CSMA/CD
対応プロトコル【有線LAN】TCP/IP
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番64-3802-54
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Wi-Fi 6(11ax)でWi-Fiエリアを拡張できる。5GHzは最大4803Mbps(理論値)で高速中継。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。あなたのスマホを狙って高速Wi-Fiが届く。デュアルバンド同時接続に対応。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。有線LANは余裕を持った Giga 5ポート。通信環境を調整できる物理スイッチ。スリムですっきり置ける。設置・設定が簡単にできる。中継機への切り替えを手動でできる。RoHS基準値準拠
付属品スタンド、ACアダプター、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
質量(g)約650(本体のみ)
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
適合規格VCCI Class B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ・突起部除く)
準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps
最大消費電力(W)14.6
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
伝送速度(Mbps)4803
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
周波数(GHz)5
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード