80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)160(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~990 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,980 税込8,778
3日以内出荷

RSR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~790 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,880 税込5,368
3日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-6221 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)36 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)47 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

PR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能。搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mm シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)スチール 使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨) ローラ径(Φmm)42.7×t1.4 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
8,000 税込8,800
翌々日出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SSR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラー幅(mm)(RW)90~990 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3 仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJ シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼) 範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290 材質(ローラー部)スチール ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
8,000 税込8,800
3日以内出荷

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 軸の形状丸・半月横ピン穴 ベアリングプレスベアリング 適合機種R-4214P 材質(ローラー部)スチール
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
1個
1,159 税込1,275
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セントラルコンベヤーローラコンベヤ用スタンド IC型
軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1261
1脚
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0237 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)49.89 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

LR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  LR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm)Φ12パイプ ローラー幅(mm)(RW)240~790 ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150 機長L(mm)1000/1500/2000/3000 機種LR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm)Φ48.6Xt1.4 フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
15,940 税込17,534
8日以内出荷

中荷重用ステンレスコンベヤ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12 材質(ローラー部)SUS304 ベアリングプレスベアリング(SUS) 材質(フレーム)SUS ローラ強度(kg)120(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)SUS304 フレーム厚さ(mm)2
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
5日以内出荷

SRS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
19,000 税込20,900
3日以内出荷

LR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,920 税込8,712
3日以内出荷

LS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
21,240 税込23,364
4日以内出荷

PS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
21,540 税込23,694
4日以内出荷

軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
適合機種MMR1906・MMR2808・MR3812・MRZ4212・SRCZ4812・SRA5712・FRZ6012 他 材質スチール
1台
7,500 税込8,250
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12丸鋼 ローラ径(Φmm)57.2
1個
929 税込1,022
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FMC57R-TS 【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレート メイキコウ カスタマイズ可
機長(mm)100 ローラ外径×肉厚(mm)57×1.4 材質(ローラー部)STKM12A シャフト径(Φmm)17(パイプ) 材質(シャフト)STKM11A ベアリングブレスベアリング 許容積載荷重(kg)160(W400の時) タイプストレート 寸法(mm)【フレーム】90×30×2.3 サービス分類オーダー・加工
1台
8,438 税込9,282
20日以内出荷

軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラー幅(mm)240~790 角度(°)45、90 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.2、単体製作可能範囲:90~790 使用脚RSJ,RMS ローラ間隔P(mm)50,75,100 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12パイプ
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

TTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OIS シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 ローラー内径(Φmm)57×t1.6 サービス分類オーダー・加工
1台
56,070 税込61,677
4日以内出荷

特長:ローラの肉厚が2.1mmでFMC57Rローラより衝撃に耐える。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.1 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

特長:FMC57Rローラを使用、フレームの肉厚をt 3.2とし強度アップした経済的な機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

特長:汎用性に富む標準タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100 材質(ローラー部)スチール
1個
11,875 税込13,063
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

CTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラー幅(mm)305~690(RW) 角度(°)45、90 ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6 ピッチP(mm)75 フレーム(mm)90×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
39,830 税込43,813
5日以内出荷

特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1 材質(ローラー部)スチール
1個
3,335 税込3,669
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
1個
2,613 税込2,874
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

NTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690 シャフト径(Φmm)12パイプ ローラー幅(mm)305~690(RW) 角度(°)45、90 ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6 ピッチP(mm)75100 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 取付脚RSJ,RMS サービス分類オーダー・加工
1台
41,570 税込45,727
6日以内出荷

特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
1個
1,653 税込1,818
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ 材質(ローラー部)スチール
1個
2,432 税込2,675
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

PR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  PR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSJ、RMS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラ幅W(mm)240~790 ローラ間隔P(mm)50、75、100 ローラ径(Φmm)42.7×t1.2 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
18,500 税込20,350
8日以内出荷

特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 材質(ローラー部)スチール
1個
2,831 税込3,114
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

特長:ローラの肉厚がt 2.3と中荷重中最も堅牢なローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
1個
2,488 税込2,737
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

関連カテゴリ