83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

U字溝専用の溝蓋です。構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したもので、U字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。開閉には細目専用ハンドルGH-2が有ります(別売)。
用途側溝用 種類U字溝 長さ(mm)997 ピッチ細目 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法b(mm)997
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途グレーチング ピッチ並目 材質スチール ピッチ(mm)ベアリングバー/30 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用 長さ(mm)995 種類みぞぶた 材質スチール
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用 種類みぞぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ並目 ピッチ(mm)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55 寸法b(mm)995 荷重T-2 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ細目 溝幅(mm)250 寸法(mm)b997×a350×h25 種類みぞぶた ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで グレーチング質量(kg)19.5/m
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用 材質スチール 種類ますぶた
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 荷重(歩道用)5.0kN/m2 アングル寸法(mm)L-30×30×3
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中部コーポレーション横断・側溝用溝蓋
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)995 タイプVギザ ピッチ並目 ピッチ(mm)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒) 寸法b(mm)995
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


中部コーポレーション横断・側溝用細目溝蓋
種類みぞぶた 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)997 タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋 ピッチ細目 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒) 寸法b(mm)997
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)3007×1009×25 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)14
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途歩道用 材質スチール 種類U字溝 ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 アングル寸法(mm)L-30×30×3
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

固定方式にはAタイプ(パッキン無)、Bタイプ(パッキン付)の2種類があります。
用途横断溝用 長さ(mm)498+498 ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)2007 寸法(mm)2007×1007×25 ライトグレー タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)18
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた 材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金 長さ(mm)995 高さ(mm)19 ピッチ細目 ピッチ(mm)12.5 荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)3007×1007×40 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)20.2
1枚
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーショングレーチング細目専用ハンドル
・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
用途溝蓋の吊り上げに 幅(mm)150 厚さ(mm)4.5 高さ(mm)200 奥行(mm)50 仕上電気めっき 持ち手寸法(mm)Φ13
1本
1,398 税込1,538
11日以内出荷

中部コーポレーションFRPグレーチング FG8040
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)2986 寸法(mm)2986×1000×40 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)9.4
1枚
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション歩道用スチールグレーチング
歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
用途歩道用 長さ(mm)993 材質スチール 質量(kg)5.9 ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 適合荷重5.0KN/m2
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG4025
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3007 寸法(mm)3007×1007×25 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)13
1枚
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525T
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3010 寸法(mm)3010×1007×25 ライトグレー タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)14
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷

特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開閉には細目専用ハンドルがあります。
用途横断溝・側溝用 種類みぞぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 材質スチール
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
用途グレーチング運搬機 材質スチール 幅(mm)555 質量(kg)17 高さ(mm)1150 奥行(mm)427 表面処理焼付塗装 最大使用荷重(kg)70
1台
59,980 税込65,978
13日以内出荷

テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げることができます。 最大70kgまでのグレーチングを持ち上げることが可能です。 細目のグレーチングにも対応しています。 アーム収納時は二輪運搬車として利用できます。 開閉の作業効率が大幅にアップし、点検や設置時間を短縮します。
仕様●幅(mm):555●奥行(mm):427●高さ(mm):1150●最大使用荷重:70kg●材質/仕上:スチール 表面処理:焼付塗装●グレーチングの吊り上げ・吊り下げは周囲の安全をよく確認してから作業を行ってください。●原産国:日本●コード番号:402-1688 アズワン品番67-5615-09
1台
68,980 税込75,878
21日以内出荷

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用 長さ(mm)995 材質スチール
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。
用途横断溝用 ピッチ細目 材質スチール
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中部コーポレーション側溝用 細目U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)997 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ細目 ピッチ(mm)100 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45) 寸法b(mm)997
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用 長さ(mm)995 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)