色グレー
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)2500
均等耐荷重(kg/段)300
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
タイプ連結
棚段数4
棚ピッチ(mm)30
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
高さ(mm)2098
タイプ単体
段数6
耐荷重(kg/段)300
棚段数6
棚ピッチ(mm)30
総耐荷重(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)300
ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-6905
質量(kg)50.9
高さ(mm)1507
奥行(mm)609
間口(mm)1502
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1507
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)1502
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
色グレー
材質(本体)スチール
タイプ単体
耐荷重(kg/段)500
棚ピッチ(mm)25
総耐荷重(kg)2500
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-8291
質量(kg)50
色グレー
高さ(mm)1807
材質(本体)スチール
奥行(mm)459
間口(mm)1502
段数5
耐荷重(kg/段)200
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1502×459×1807
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
外寸法・間口(mm)1502
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-8371
質量(kg)75.8
高さ(mm)1807
奥行(mm)609
間口(mm)1802
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)1802
棚板内寸・間口(mm)1716
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番505-9984
質量(kg)34.1
色グレー
高さ(mm)1207
奥行(mm)459
間口(mm)1202
段数4
耐荷重(kg/段)200
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1202×459×1207
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
外寸法・間口(mm)1202
棚板内寸・間口(mm)1116
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
間口(mm)1800
均等積載量(kg/段)300
色ネオグレー
付属品中棚受2本
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-8282
質量(kg)43.5
高さ(mm)1807
奥行(mm)459
間口(mm)1502
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1807
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
外寸法・間口(mm)1502
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
色ネオグレー
適合M1.5、M2、M3型用
トラスコ品番116-4223
全長(mm)400
質量(kg)1
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
棚ピッチ(mm)30
総耐荷重(kg)3000
棚板調整ピッチ(mm)30
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
棚ピッチ(mm)30
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)3000
重量物の床置き保管に最適なラックです。
色グレー
高さ(mm)1811
棚ピッチ(mm)25
色グレー
仕様ボルトレス500kg/段、1800h×900w×571d-天地6段
トラスコ品番780-2811
タイプ増結型
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
外寸法・高さ(mm)1811
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×471×1800
有効間口(mm)840
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)900
棚板内寸・間口(mm)840
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
色グレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止、耐震対策パーツとして
高さ(mm)50
間口(mm)27.5
色オイスターホワイト
セット内容側当り1個
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色グレー
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg/段)300
棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止、耐震対策パーツとして
高さ(mm)50
色オイスターホワイト
奥行(mm)12
セット内容背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
荷を引っ掛けて保管できます。
用途ハンガー状の荷を保管
セット内容ハンガーパイプ×1、ハンガーパイプ押え×2、専用棚受け×2、プッシュリベット×2
材質ステンレス化粧パイプ
直径(Φmm)40
色グレー
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れれます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色オイスターホワイト
セット内容カードフォルダー(J型)×1
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様下段開放型
高さ(mm)1807
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
色ネオグレー
適合間口1200mm用
トラスコ品番511-1595
質量(kg)1.5
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ