ケーブルをベルトで把持するだけで中間引きがスムーズにできる
仕様ケーブル把持径:フリータイプ
材質(繊維部)ポリエステル
安全強度(kN)4.9(500)
破断荷重(kN[kgf])24.5(2500)
中間引にステンレスタイプを追加
グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ
材質ステンレス、アルミ
中間引きにアイ1個タイプが登場!
従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。
ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。
アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。
ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)
グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
筒抜けタイプ
貫通タイプでケーブルに取り付け簡単!用途も拡大!
ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能。
ケーブルの先端にコネクター等が付いていても、ソックス開口部から出しておけるので、コネクターの破損やグリップのじゃまにならない。
数本のケーブルをまとめた時のテープやキャップ類も先端からはずせるので、ケーブルを挿入しやすく、グリップのじゃまにならない。
編込みではないので、装着が簡単(従来のシングルグリップと同じ)
中間引きとしても使用可能。
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
把握力抜群のシングルタイプ
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
簡単な操作・優れた耐久性
多数のベルトを使うことでより効率的な作業可能
材質ラッシングベルト:ポリプロピレン、カムバックル:SXXC
使用荷重(kg)60
破断強度(kg)300
寸法(幅W×厚さ)(mm)ラッシングベルト:25×1.5
1組(10本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。
先端にセット用のロープ付。
軸径(Φmm)42.7
高さ(mm)250
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
軽荷重用。
ナイロン線のため電気を通さない。
ケーブルの被覆が傷みにくい。
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
種別エンドレス形
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
関連キーワード