「丸 やすり 荒目」の検索結果

343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。 Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 . Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY 鬼目とは何ですか. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか. やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。 やすりのカットとは何ですか. やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。 その他にどのようなタイプの鬼がありますか. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 .キャビネット鬼目 - 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 - 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 - 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 - 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ - 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 300mm
1個
849 税込934
欠品中

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質炭素工具鋼 タイプ単目
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トラスコ品番811-6807 形状 質量(g)32 目の粗さ荒目
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅85mm) トラスコ品番811-6801 材質SKS8 形状 寸法(mm)185×3.2Φ 質量(g)17
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。 鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番811-6725 形状半丸 質量(g)60 目の粗さ荒目
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様185MMサイズ(10本組)相当 材質SK材相当 形状 寸法(mm)【丸】3.2 タイプ【目種】荒目
1本
589 税込648
当日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅100mm) トラスコ品番811-6798 材質SKS8 形状 寸法(mm)200×4.3Φ 質量(g)28
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

両面が鬼目(荒削り)になっています
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅110mm) トラスコ品番811-6795 材質SKS8 形状 寸法(mm)215×5.5Φ 質量(g)40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

トラスコ品番811-6728 形状半丸 質量(g)133 目の粗さ荒目
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)100 外径(Φmm)4 形状 トラスコ品番827-9396
1個
879 税込967
当日出荷

カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
仕様ハンドル付 適合機種MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種 直径(Φmm)4
1個
699 税込769
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】10CUT/cm
1本
990 税込1,089
翌々日出荷

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ荒目 適合材鉄工
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合材鉄工 トラスコ品番811-6819 形状 質量(g)455 目の粗さ荒目
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

トラスコ品番811-6816 形状 質量(g)263 目の粗さ荒目
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6813 形状 質量(g)148 目の粗さ荒目
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6810 形状 質量(g)56 目の粗さ荒目
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

トラスコ品番811-6731 形状半丸 質量(g)255 目の粗さ荒目
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】10CUT/cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6737 形状半丸 質量(g)620 目の粗さ荒目
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6734 形状半丸 質量(g)414 目の粗さ荒目
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅70mm) トラスコ品番811-6804 材質SKS8 形状 寸法(mm)170×2.5Φ 質量(g)10
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅100mm) トラスコ品番811-6716 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)200×9×3(先幅2.5) 質量(g)35
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅110mm) トラスコ品番811-6713 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5) 質量(g)58
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅85mm) トラスコ品番811-6719 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)185×7×2.5(先幅1.5) 質量(g)25
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅70mm) トラスコ品番811-6722 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)170×4×2(先幅1.2) 質量(g)12
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

RS Pro 荒目やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブル荒目丸形手やすりをご紹介します。バリ取りや各種材料の穴の拡大に使用する高品質の一体型手動工具です。. RS PRO ブランドのダブル荒目やすりをご紹介します。 RS PRO は、さまざまな材料の穴開けに使用します。 RS Pro のこの業務用丸形平やすりは、高炭素含有スチール製で、耐久性と信頼性が高く Durable (寿命が長い)、さまざまな環境で使用できます。このヤスリは、二重カット面と対角カット歯の付いたエッジを備えており、互いに TOP に圧力をかけて、より激しい素材の除去を実現できます。ダブルカットやすりは、荒目を備え、非常に滑らかな仕上げを維持しながら、より激しい Rapid 府省スペースに役立ちます。やすりのエッジや表面も先細で、徐々にやすりがけやバリ取りができるため、凹面での作業に最適です。 RS Pro 二重荒目半丸やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限の効率を発揮 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?エッジとサーフェスがチップをテーパしすぎている ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材をすばやく効率的に除去するためのダブル荒目カット ?さまざまなファイリング作業や穴の切り出しに適しています 一般的な用途 丸やすりは、さまざまな材料の凹面での使用に最適なファイリングハンドツールの一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 丸やすりは、彫刻や宝石加工に最適ですが、次のような用途でも使用されます。 溶接 産業用 配管 自動車 金属加工 複目の面とは何ですか? この場合はダブルカットとは、切断面の歯を指します。セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。 荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。 Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY rasp ファイルとは やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか? やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。 やすりのカットとは何ですか? やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。 その他にどのようなタイプの鬼がありますか? やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 .キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。 Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 . Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY rasp ファイルとは やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか. やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。 やすりのカットとは何ですか. やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。 その他にどのようなタイプの鬼がありますか. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 .キャビネット鬼目 - 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 - 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 - 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 - 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ - 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mm
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

用途鉄材等の金属加工に 材質ヤスリ:SK120以上 全長(mm)255 シルバー 目の粗さ荒目 刃幅(mm)21 刃厚(mm)6 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄材等の金属加工に なし
1個
2,188 税込2,407
翌々日出荷

RS Pro 荒目 信頼できる信頼性の高い RS RS Pro ブランドの荒目やすりは、中や外表面のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質のやすりです。RS Pro の平やすり手動工具を使用すると、柔らかい金属、木材、革などのさまざまな素材の形状やバリ取りを行うことができます。また、荒目やすりは人間工学に基づいたハンドルを備え、扱いやすく快適で保管しやすい吊り下げ穴が付いています。 特長と利点 Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 .さまざまな素材に適しています .人間工学に基づいたハンドルと吊り下げ用の穴 .荒目を切削することで、迅速に材料を除去し、バリ取りを行うことができます 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? やすりは、やすりの粗さなど、柔らかい材料とともに使用するのに最適で、材料をすばやく効率的に取り外すことができます。 やすりのカットとは何ですか? RS Pro 平やすりは、荒目を備えていて、滑らかな仕上げのまますばやく素材を除去できます。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = フラットカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 荒目 信頼できる信頼性の高い RS RS Pro ブランドの荒目やすりは、中や外表面のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質のやすりです。RS Pro の平やすり手動工具を使用して、柔らかい金属、木材、革などのさまざまな柔らかい素材の形状やバリ取りを行うことができます。荒目やすりは、人間工学に基づくやすりハンドル製品と互換性があり、快適性と操作性も向上しています。 特長と利点 . Durable ハイカーボンスチール製 . 各種サイズを用意 .さまざまな素材に適しています . RS Pro エルゴノミックやすりハンドルに対応 .荒目を切削することで、迅速に材料を除去し、バリ取りを行うことができます 用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY このファイルはどのような材料で使用できますか. やすりは、やすりの粗さなど、柔らかい材料とともに使用するのに最適で、材料をすばやく効率的に取り外すことができます。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 平やすりは、荒目を備えていて、滑らかな仕上げのまますばやく素材を除去できます。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = フラットカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

関連カテゴリ